ELTAKO - Toimilaite 2+2,4A/250VAC, ACM - FSB14 RS485,DIN,moottorisäädin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Enimmäiskytkentäteho - 4 W
Väyläjärjestelmä KNX radio - ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312313732
Sähkönumero
2814100
Toimittajan tuotenumero
FSB14
Tukkuerä
10
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Enimmäiskytkentäteho:
4 W
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
kyllä
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
kyllä
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Irroitettava väylämoduuli:
kyllä
Paikallis-/käsiohjattu:
kyllä
LED-indikoinnilla:
ei
Kytkentävirta (resistiivinen):
4 A
Kaihdinohjauksien enimmäismäärä:
2
Kytkintoiminnolla:
kyllä
Virran tyyppi:
AC
ELTAKO -tuote
Tutustu ELTAKO-sarjaan


