ELTAKO - Toimilaite - FKF65-wg

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Radiotaajuus - 868 MHz
Kantama - 30 m
Komentojen lukumäärä - 1
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Rolling code system - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312316115
Sähkönumero
2814334
Toimittajan tuotenumero
FKF65- WG
Tukkuerä
1
Radiotaajuus:
868 MHz
Kantama:
30 m
Komentojen lukumäärä:
1
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Rolling code system:
ei
Radiokaukosäätimellä:
ei
Uppoasennettava radiolähetin:
ei
Pinta-asennettava radiolähetin:
kyllä
Radio-ohjelmointilaitteella:
ei
Näppäimistön suojakuori:
ei
Virtalähde:
muu
Langaton ovikorttikytkin, paristoton ja johdoton, kiiltävä puhtaan valkoinen.
Langaton ja paristoton ovikorttikytkin lähettää langattoman signaalin kun siihen työnnetään avainkortti tai se vedetään pois.
Luo langattoman viestin lähettämiseen tarvittavan virran ovikorttia asettaessa, joten ei paristoja eikä valmiustilan kulutusta.
- Avainkortiksi käy, esim. hotellin ovikortti, jonka mitat ovat luottokorttien vakiomitat 86x54mm
- Avainkorttikytkin voidaan ruuvata tai liimata suoraan kiinni seinään


