ELTAKO - Toimilaite - FRM60M10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkohalkaisija - 50 mm
Elektroninen toiminnanvalvonta - kyllä
Kytkintyyppi - elektroninen
Pituus - 466 mm
Vääntömomentti - 10 Nm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312321249
Sähkönumero
2826016
Toimittajan tuotenumero
FRM60M10
Tukkuerä
1
Ulkohalkaisija:
50 mm
Elektroninen toiminnanvalvonta:
kyllä
Kytkintyyppi:
elektroninen
Pituus:
466 mm
Vääntömomentti:
10 Nm
Kahdeksankulmainen akseli SW 40:
ei
Kahdeksankulmainen akseli SW 50:
ei
Kahdeksankulmainen akseli SW 60:
kyllä
Kahdeksankulmainen akseli SW 70:
ei
Rullaverhoille (sälerullain):
kyllä
Markiiseille:
kyllä
Elektroninen esteen tunnistus:
kyllä
Akseliadapterilla:
kyllä
Langaton putkimoottori, 466mm, Vääntömomentti 10Nm, nopeus 14/min, kuiskaustilassa 5/min. IP44.
- Älykäs voimanmittaus
- Kaihtimen suojaus ylös / alas ja vapaa liike (sammutus vääntömomentin mukaan)
- Säädettävä vapautus
- Pääteasennot voidaan säätää asennuskaapelilla
- Äänetön pehmeä jarrutus
- Suojausluokka IP44
- Pitkä 10 minuutin käyttöaika
- Ajotekniikka, joka perustuu pitkään käyttökokemukseen
- Erittäin hiljainen
- Vapautetut pääteasennot
- Kaihtimien suojaustoiminto
- Kuiskaustila (aktivoidaan pitämällä painiketta painettuna)
- Hidas lamellien laskeutuminen
- Pehmeä käynnistys / pysäytys
- Automaattiset komennot kuiskaustilassa
- Pitkä käyttöikä (johtuen hyvin pienestä lämmöntuotosta)
- Pehmeä jarru (kontaktiton, kulumaton)


