ELTAKO - Toimilaite - FRM60M20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkohalkaisija - 50 mm
Elektroninen toiminnanvalvonta - kyllä
Kytkintyyppi - elektroninen
Pituus - 526 mm
Vääntömomentti - 20 Nm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312321256
Sähkönumero
2826017
Toimittajan tuotenumero
FRM60M20
Tukkuerä
1
Ulkohalkaisija:
50 mm
Elektroninen toiminnanvalvonta:
kyllä
Kytkintyyppi:
elektroninen
Pituus:
526 mm
Vääntömomentti:
20 Nm
Kahdeksankulmainen akseli SW 40:
ei
Kahdeksankulmainen akseli SW 50:
ei
Kahdeksankulmainen akseli SW 60:
kyllä
Kahdeksankulmainen akseli SW 70:
ei
Rullaverhoille (sälerullain):
kyllä
Markiiseille:
kyllä
Elektroninen esteen tunnistus:
kyllä
Akseliadapterilla:
kyllä
Langaton putkimoottori, 526mm, Vääntömomentti 20Nm, nopeus 14/min, kuiskaustilassa 5/min. IP44.
- Älykäs voimanmittaus.
- Kaihtimen suojaus ylös/alas ja vapaa liike (sammutus vääntömomentin mukaan).
- Säädettävä vapautus.
- Pääteasennot voidaan säätää asennuskaapelilla.
- Äänetön pehmeä jarrutus.
- Suojausluokka IP44.
- Pitkä 10 minuutin käyttöaika.
- Ajotekniikka, joka perustuu pitkään käyttökokemukseen.
- Erittäin hiljainen.
- Vapautetut pääteasennot.
- Kaihtimien suojaustoiminto.
- Kuiskaustila (aktivoidaan pitämällä painiketta painettuna).
- Hidas lamellien laskeutuminen.
- Pehmeä käynnistys/pysäytys.
- Automaattiset komennot kuiskaustilassa.
- Pitkä käyttöikä (johtuen hyvin pienestä lämmöntuotosta).
- Pehmeä jarru (kontaktiton, kulumaton).


