ELTAKO - Toimilaite moottorisäädin mark - PL-SAM2 Powerline 3A 1+1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Asennustapa - uppoasennus
Tulojen lukumäärä - 2
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Enimmäiskytkentäteho - 650 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312316689
Sähkönumero
2814308
Toimittajan tuotenumero
PL-SAM2
Tukkuerä
1
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Asennustapa:
uppoasennus
Tulojen lukumäärä:
2
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Enimmäiskytkentäteho:
650 W
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
kyllä
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Irroitettava väylämoduuli:
ei
Paikallis-/käsiohjattu:
ei
LED-indikoinnilla:
kyllä
Kytkentävirta (resistiivinen):
3 A
Kaihdinohjauksien enimmäismäärä:
1
Kytkintoiminnolla:
kyllä
Virran tyyppi:
AC
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
25 mm


