ELTAKO - Toimilaite - Verkkosuodatin NF2A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312324370
Sähkönumero
2826026
Toimittajan tuotenumero
NF2A
Tukkuerä
5
Verkkosuodatin, maks. 2A, 230V/50Hz
Verkkosuodatin maksimissaan 2A 230V/50Hz jännitteelle.
Verkkosuodatin maksimissaan 2A 230V/50Hz jännitteelle.
- Suunniteltu sisäänrakennettavaksi suodattimeksi
- Vaimentaa eri kulutuslaitteiden toimilaitteille aiheuttamat häiriösignaalit ja estää kytkettyjen kulutuslaitteiden häiriöiden pääsyn taloverkkoon
- Taajuusalue 110-140kHz
- Pituus 49mm, leveys 32mm, syvyys 24mm


