ELTAKO - Tulo/lähtöyksikkö vahvistin - FRP14 RS485,langaton,18mm,DIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Nimellisjännite - 230 V
Väyläjärjestelmä KNX radio - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312313879
Sähkönumero
2814097
Toimittajan tuotenumero
FRP14
Tukkuerä
10
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Nimellisjännite:
230 V
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
kyllä
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
1- ja 2-tasoinen langaton vahvistin pienellä antennilla. Valmiustilan kulutus vain 0,6 wattia. Tarvittaessa voidaan liittää ulkoinen FA250 (28 140 15) antenni.
Modulaarinen yksikkö kiskoasennukseen normin DIN-EN 60715 TH35 mukaisesti.
1 moduuli = leveys 18mm, syvyys 58mm.
Tätä vahvistinta tarvitaan vain, jos rakennuksen olosuhteet estävät häiriöttömän signaalin vastaanoton tai langattoman painikkeen ja vastaanottimen välinen etäisyys on liian pitkä.
Mukana toimitettavan pienen antennin tilalle voidaan liittää antenni FA250 (28 140 15) jossa 250 cm johto tai FAG55E- (28 263 68 & 28 263 69) jossa 100cm johto. Optimaalisesti sijoitettuna, se voi kasvattaa kantamaa huomattavasti. Tehdastoimituksena 1-tason tila on aktivoituna. Tällöin vain signaalit langattomilta painikkeilta/sensoreilta vastaanotetaan, testataan ja uudelleen lähetetään täydellä lähetysteholla.
Muista vahvistimista tulevia langattomia signaaleja ei huomioida datan määrän vähentämiseksi.
Jännitteen ollessa poiskytkettynä, vahvistin voidaan vaihtaa 2-tasoiseen tilaan kiertokytkimellä.
Syöttöjännitteen kytkemisen jälkeen, se voi nyt vahvistaa myös 1-tasoisesta vahvistimesta tulevia signaaleja. Signaali voidaan siten vastaanottaa ja vahvistaa enintään 2 kertaa.
Langattomia vahvistimia ei tarvitse erikeen opettaa laitteeseen. Ne vastaanottavat ja vahvistavat signaaleja kaikilta langattomilta lähettimiltä ja antureilta vastaanottoalueensa sisällä.
Kiertokytkimen alla olevat LED-merkkivalot osoittavat kaikki vastaanotetut langattomat signaalit vilkkumalla.
Langaton vahvistin FRP14 voidaan asentaa joko yksittäisenä laitteena keskukseen, tällöin se vaatii 12V:n virransyötön teholähteestä WNT15-12VDC/24W (27 035 82). Tai se asennetaan yhdessä muiden langattomien 14-sarjan toimilaitteiden kanssa ja virransyöttö toteutetaan jumppereilla.
Laitetta ei kytketä lainkaan väylään. Se vain jatkokytketään.


