ELTAKO - Tuloyksikkö langaton RS485 - FTS14EM-UC 10kpl tuloja 8-230V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Väyläjärjestelmä KNX radio - ei
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Ohjauspisteiden määrä - 10
Kiinnitystapa - puristusasennus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312315071
Sähkönumero
2814133
Toimittajan tuotenumero
FTS14EM
Tukkuerä
10
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Ohjauspisteiden määrä:
10
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
kyllä
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Muut väyläjärjestelmät:
muu
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
kyllä
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
2
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Painiketulomoduulin avulla voidaan liittää johdotettuja painikkeita Eltakon langattomiin DIN-kisko tuotteisiin. Yhteensä 10kpl 8-230V UC tuloa.
ELTAKO -tuote
Tutustu ELTAKO-sarjaan


