ELTAKO - Välirele 1VK 10A 250VAC - ER61-UC,kojer.45x45x18mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Toiminto - osittain elektroninen
Nimellisvirta - 10 A
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 0
Syöttöjännite - 250...250 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312205358
Sähkönumero
2701813
Toimittajan tuotenumero
ER61-UC
Tukkuerä
10
Asennustapa:
uppoasennus
Toiminto:
osittain elektroninen
Nimellisvirta:
10 A
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
0
Syöttöjännite:
250...250 V
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Upotussyvyys:
18 mm
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Ohjausjännite 1:
8...230 V
Ohjausjännite 1:n tyyppi:
AC/DC
Ohjausjännite 1:n taajuus:
50...50 Hz
Maksimi hehkulamppukuorma:
2000 W
Loistelamppukuorma maks.:
1000 VA
Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:
1000 VA
Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:
500 VA
Maksimikytkentävirta (cos phi = 0.6):
4 A
Elektroninen välirele kojerasia-asennukseen.
- 1 potentiaalivapaa vaihtokosketin (CO) 10A/250V AC.
- 230V LED-kuorma kork. 200W.
- Hehkulamppukuorma kork. 2000W.
- Ei valmiustilan kulutusta.
- Kojerasia-asennukseen, pituus 45mm, leveys 45mm, syvyys 18mm.
- Modernia hybriditekniikkaa, jossa yhdistyvät kulumattoman elektronisen ohjauksen sekä tehokkaiden erikoisreleiden suurimmat edut.
- Yleinen ohjausjännite 12–230V AC/DC.
- Erittäin hiljainen kytkentä-ääni.
- Bistabiilin reletoiminnon käytön ansiosta vältytään mahdollisilta kelan aiheuttamilta hukkailmiöiltä ja lämmöntuotolta, vaikka rele olisikin käytössä.
- Releen kosketin voi olla käyttöön otettaessa auki tai kiinni, se synkronoidaan ensimmäisen käytön yhteydessä.
ELTAKO -tuote
Tutustu ELTAKO-sarjaan


