ELTAKO - Välirele 2s 16A/230V AC DIN - R12-200-230V elektromekaaninen

Eltako Gmbh
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - DIN-kisko

  • Toiminto - muu

  • Nimellisvirta - 16 A

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 1

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 2

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010312200520

Sähkönumero

2703570

Toimittajan tuotenumero

R12-200-230V

Tukkuerä

10

Asennustapa:

DIN-kisko

Toiminto:

muu

Nimellisvirta:

16 A

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

2

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Upotussyvyys:

55 mm

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Ohjausjännite 1:

230...230 V

Ohjausjännite 1:n tyyppi:

AC

Ohjausjännite 1:n taajuus:

50...50 Hz

Maksimi hehkulamppukuorma:

2300 W

Loistelamppukuorma maks.:

2300 VA

Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:

2300 VA

Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:

500 VA

Maksimikytkentävirta (cos phi = 0.6):

10 A

Elektromekaaninen välirele, 2 sulkeutuvaa (NO) kosketinta 16A/230V AC, DIN-kiskoon. 1 moduuli = leveys 18mm, syvyys 55mm. Minimiohjausteho vain 1,9W. Manuaalisella ohjauksella ja kytkimen asennon osoittimella.

Electromechanical Switching Relay R12-200-230V
Electromechanical Switching Relay R12-200-230V
2-pole, 16A/250V AC. Modular device for DIN 60715 TH35 rail mounting with manual control and switch position indicator.
1 module = 18mm wide, 55mm deep.
100% time on. Control power demand 1.9W.
Contacts: 2 NO. Contact gap 3mm.
Contact/contact test voltage 2000 V and control connections/contact test voltage 4000V.

ELTAKO -tuote

Tutustu ELTAKO-sarjaan