ELTAKO - Välirele 9mm leveä, DIN - KR09-12V UC 6A,1s,12V AC/DC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - DIN-kisko
Toiminto - osittain elektroninen
Nimellisvirta - 6 A
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 0.5
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312203415
Sähkönumero
2701842
Toimittajan tuotenumero
KR09-12V UC
Tukkuerä
10
Asennustapa:
DIN-kisko
Toiminto:
osittain elektroninen
Nimellisvirta:
6 A
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
0.5
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Upotussyvyys:
55 mm
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Ohjausjännite 1:
12...12 V
Ohjausjännite 1:n tyyppi:
AC/DC
Ohjausjännite 1:n taajuus:
50...50 Hz
Maksimi hehkulamppukuorma:
500 W
Loistelamppukuorma maks.:
600 VA
Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:
600 VA
Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:
300 VA
Maksimikytkentävirta (cos phi = 0.6):
2 A
Elektroninen kytkentärele DIN-kiskoon. Leveys vain 1/2-DIN moduulia = 9mm.
- 1 sulkeutuva (NO) potentiaalivapaa kosketin 6A/250V AC.
- 230V LED-kuorma kork. 50W.
- Hehkulamppukuorma kork. 500W.
- Ei valmiustilan kulutusta.
- Modulaarinen yksikkö kiskoasennukseen normin DIN-EN 60715 TH35 mukaisesti.
- 1/2 moduulia = leveys 9mm, syvyys 55mm.
- Modernia hybriditekniikkaa, jossa yhdistyvät kulumattoman elektronisen ohjauksen sekä tehokkaiden erikoisreleiden suurimmat edut.
- Ohjausjännite 12V UC.
- Koskettimen asennon ilmaiseva LED.
- Ohjaussignaalin tehon tarve vain 0,2W.
- Normin VDE 0106 osan 101 mukaisesti lähtö ja verkko on erotettu turvallisesti toisistaan; siksi voidaan siis käyttää myös kytkentäreleenä.


