ELTAKO - Välirele,DIN,2000W,ohj.8-230V - ER12-002-UC 2vk,16A,8-230V UC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - DIN-kisko
Toiminto - osittain elektroninen
Nimellisvirta - 16 A
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 1
Syöttöjännite - 250...250 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312205372
Sähkönumero
2701809
Toimittajan tuotenumero
ER12-002-UC
Tukkuerä
10
Asennustapa:
DIN-kisko
Toiminto:
osittain elektroninen
Nimellisvirta:
16 A
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Syöttöjännite:
250...250 V
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Upotussyvyys:
58 mm
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
2
Ohjausjännite 1:
8...230 V
Ohjausjännite 1:n tyyppi:
AC/DC
Ohjausjännite 1:n taajuus:
50...50 Hz
Maksimi hehkulamppukuorma:
2000 W
Loistelamppukuorma maks.:
1000 VA
Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:
1000 VA
Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:
500 VA
Maksimikytkentävirta (cos phi = 0.6):
4 A
Elektroninen väli- ja ohjausrele, DIN-kiskoon.
- 2 potentiaalivapaata vaihtokosketinta (CO) 16A/250V AC.
- 230V LED-kuorma kork. 200W.
- Hehkulamppukuorma kork. 2000W.
- Ei valmiustilan kulutusta.
- Modulaarinen yksikkö kiskoasennukseen normin DIN-EN 60715 TH35 mukaisesti.
- 1 moduuli = leveys 18mm, syvyys 58mm.
- Modernia hybriditekniikkaa, jossa yhdistyvät kulumattoman elektronisen ohjauksen sekä tehokkaiden erikoisreleiden suurimmat edut.
- Yleinen ohjausjännite 12-230V AC/DC.
- Erittäin hiljainen kytkentä-ääni.
- Koskettimen asennon ilmaiseva LED.
- Integroitu transienttisuoja (A1 = +, A2 = -).
- Bistabiilin reletoiminnon käytön ansiosta vältytään mahdollisilta kelan aiheuttamilta hukkailmiöiltä ja lämmöntuotolta, vaikka rele olisikin käytössä.
- Releen kosketin voi olla käyttöön otettaessa auki tai kiinni. Se synkronoidaan ensimmäisen käytön yhteydessä.
ELTAKO -tuote
Tutustu ELTAKO-sarjaan


