ELTAKO - Välirele - ETR61NP-230V+FK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Keskusyksikkötulo - kyllä
Kytkettävien moottorien määrä - 1
Nimellisjännite - 230 V
Ala-aseman sisääntulo - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312205495
Sähkönumero
2701823
Toimittajan tuotenumero
ETR61NP-230V+FK
Tukkuerä
10
Asennustapa:
muu
Keskusyksikkötulo:
kyllä
Kytkettävien moottorien määrä:
1
Nimellisjännite:
230 V
Ala-aseman sisääntulo:
ei
Taajuus:
50...50 Hz
Rele kojerasiaan,1 kpl ei potentiaalivapaa kosketin 10A/250V AC, ohjausjännite galvaanisesti erotettu syötöstä (24V), käyttöjännite on 230V, magneettikoskettimet mukana


