ELTAKO - Valonsäädin 100W/LED 300W/hehk - PL-SAMDU Powerline

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Lähtöjen lukumäärä - 1
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312316870
Sähkönumero
2814322
Toimittajan tuotenumero
PL-SAMDU
Tukkuerä
10
Asennustapa:
uppoasennus
Lähtöjen lukumäärä:
1
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
kyllä
Kuorman tyyppi:
yleiskäyttöinen
Jännite:
230...230 V
Malli / Tyyppi:
ohjausyksikkö
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
kyllä
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Irroitettava väylämoduuli:
ei
Ala-aseman sisääntulo:
ei
Paikallis-/käsiohjattu:
kyllä
LED-indikoinnilla:
kyllä
Lähtöteho:
600...600 W
Tehonlisäysmahdollisuus:
ei
Max. kytkentäteho LED:
300 W
Rinnankytkentämahdollisuus:
kyllä
Taajuus:
50...50 Hz
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
40 mm


