ELTAKO - Valonsäädin - DL-1CH-16A-DC12+

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312321522
Sähkönumero
2814366
Toimittajan tuotenumero
DL-1CH-16A-DC12+
Tukkuerä
1
1-kanavainen DALI-2 LED himmennin välikatto- tai pinta-asennukseen. 120x30x22mm. Suojausluokka IP20. 1-kanavainen DALI-2 LED himmennin välikatto- tai pinta-asennukseen. 120 x 30 x 22 mm. Suojausluokka IP20. Valmiustilan kulutus vain 0,12 wattia.
DALI-2 sertifioitu. DALI-2 on DALI-standardin uusin sukupolvi, jossa on laajempi valikoima erilaisia toimintoja. DALI-2-laitteet sisältävät myös kaikki aiemmat DALI-toiminnot ja ovat siksi yhteensopivia myös vanhempien laitteiden kanssa.
Suunniteltu ohjaamaan vakiojännitteisiä LED-moduuleja (CV) käyttöjännitteillä 12V - 48V, Sw&Dim tai SwitchDim2: 1 tai 2 painonappitulon käyttö mahdollistaa kirkkauden hallinnan ilman DALI:a; vaihtoehtoisesti käytävätoiminto suoraa aktivointia varten liiketunnistimella.
Himmennysalue 0,1% - 100%. Kytkettävä PWM-taajuus (122Hz / 244Hz / 488Hz / 976Hz).
Syöttöjännite 12V - 48V DC.
Maks. liitetty virta 16A.
Korkea hyötysuhde.
Konfigurointi DALI Cockpit PC -ohjelmiston ja DALI USB -liitännän kautta.
DALI-2 sertifioitu. DALI-2 on DALI-standardin uusin sukupolvi, jossa on laajempi valikoima erilaisia toimintoja. DALI-2-laitteet sisältävät myös kaikki aiemmat DALI-toiminnot ja ovat siksi yhteensopivia myös vanhempien laitteiden kanssa.
Suunniteltu ohjaamaan vakiojännitteisiä LED-moduuleja (CV) käyttöjännitteillä 12V - 48V, Sw&Dim tai SwitchDim2: 1 tai 2 painonappitulon käyttö mahdollistaa kirkkauden hallinnan ilman DALI:a; vaihtoehtoisesti käytävätoiminto suoraa aktivointia varten liiketunnistimella.
Himmennysalue 0,1% - 100%. Kytkettävä PWM-taajuus (122Hz / 244Hz / 488Hz / 976Hz).
Syöttöjännite 12V - 48V DC.
Maks. liitetty virta 16A.
Korkea hyötysuhde.
Konfigurointi DALI Cockpit PC -ohjelmiston ja DALI USB -liitännän kautta.


