ELTAKO - Valonsäädin - DL-3CH-16A-DC12+

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312321539
Sähkönumero
2814375
Toimittajan tuotenumero
DL-3CH-16A-DC12+
Tukkuerä
10
3-kanavainen DALI-2 LED himmennin välikatto- tai pinta-asennukseen (DT6). 120x30x22mm. Suojausluokka IP20.
3-kanavainen DALI-2 LED himmennin välikatto- tai pinta-asennukseen. 120 x 30 x 22mm. Suojausluokka IP20. Valmiustilan kulutus vain 0,12 wattia.
DALI-2 sertifioitu. DALI-2 on DALI-standardin uusin sukupolvi, jossa on laajempi valikoima erilaisia toimintoja. DALI-2-laitteet sisältävät myös kaikki aiemmat DALI-toiminnot ja ovat siksi yhteensopivia myös vanhempien laitteiden kanssa.
Suunniteltu ohjaamaan vakiojännitteisiä LED-moduuleja (CV) käyttöjännitteillä 12V - 48V, käyttötapa DT6: erillinen kanavien ohjaus 3 DALI-osoitteen kautta.
Käyttötapa Colour&Dim: aktivoidaan 2 DALI-osoitteella, yksi kirkkauden säätämiseksi ja toinen värin asettamiseksi. SwitchDim2: käyttö kahden painiketulon kautta mahdollistaa kirkkauden ja värin hallinnan ilman DALI-toimintoa.
Himmennysalue 0,1% - 100%.
Vaihdettava PWM-taajuus (122Hz / 244Hz / 488Hz / 976Hz).
Virtalähde 12V - 48V DC (LED-moduulien käyttöjännitteestä riippuen).
Liitäntävirta 16A. Suurin liitetty virta voidaan jakaa mille tahansa kanavalle.
Korkea hyötysuhde.
Konfigurointi DALI Cockpit PC -ohjelmiston ja DALI USB -liitännän kautta.
3-kanavainen DALI-2 LED himmennin välikatto- tai pinta-asennukseen. 120 x 30 x 22mm. Suojausluokka IP20. Valmiustilan kulutus vain 0,12 wattia.
DALI-2 sertifioitu. DALI-2 on DALI-standardin uusin sukupolvi, jossa on laajempi valikoima erilaisia toimintoja. DALI-2-laitteet sisältävät myös kaikki aiemmat DALI-toiminnot ja ovat siksi yhteensopivia myös vanhempien laitteiden kanssa.
Suunniteltu ohjaamaan vakiojännitteisiä LED-moduuleja (CV) käyttöjännitteillä 12V - 48V, käyttötapa DT6: erillinen kanavien ohjaus 3 DALI-osoitteen kautta.
Käyttötapa Colour&Dim: aktivoidaan 2 DALI-osoitteella, yksi kirkkauden säätämiseksi ja toinen värin asettamiseksi. SwitchDim2: käyttö kahden painiketulon kautta mahdollistaa kirkkauden ja värin hallinnan ilman DALI-toimintoa.
Himmennysalue 0,1% - 100%.
Vaihdettava PWM-taajuus (122Hz / 244Hz / 488Hz / 976Hz).
Virtalähde 12V - 48V DC (LED-moduulien käyttöjännitteestä riippuen).
Liitäntävirta 16A. Suurin liitetty virta voidaan jakaa mille tahansa kanavalle.
Korkea hyötysuhde.
Konfigurointi DALI Cockpit PC -ohjelmiston ja DALI USB -liitännän kautta.
ELTAKO -tuote
Tutustu ELTAKO-sarjaan


