ELTAKO - Valonsäädin - DL-3CH-8A-DC12+

Eltako Gmbh
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010312321546

Sähkönumero

2814374

Toimittajan tuotenumero

DL-3CH-8A-DC12+

Tukkuerä

10

3-kanavainen DALI-2 LED himmennin valaisinasennukseen tai uppoasennukseen (DT6). 59x33x15mm. Suojausluokka IP20.

3-kanavainen DALI LED himmennin valaisinasennukseen tai uppoasennukseen. 59 x 33 x 15mm. Suojausluokka IP20. Valmiustilan kulutus vain 0,12 wattia.

Suunniteltu ohjaamaan vakiojännitteisiä LED-moduuleja (CV) käyttöjännitteillä 12V - 48V, käyttötapa DT6: erillinen kanavien ohjaus 3 DALI-osoitteen kautta.
Käyttötapa Colour&Dim: aktivoidaan 2 DALI-osoitteella, yksi kirkkauden säätämiseksi ja toinen värin asettamiseksi.
SwitchDim2: käyttö kahden painiketulon kautta mahdollistaa kirkkauden ja värin hallinnan ilman DALI-toimintoa.
Himmennysalue 0,1% - 100%.
Vaihdettava PWM-taajuus (122Hz / 244Hz / 488Hz / 976Hz).
Virtalähde 12V - 48V DC (LED-moduulien käyttöjännitteestä riippuen).
Liitäntävirta 8A. Suurin liitetty virta voidaan jakaa mille tahansa kanavalle.
Korkea hyötysuhde.
Konfigurointi DALI Cockpit PC -ohjelmiston ja DALI USB -liitännän kautta.

ELTAKO -tuote

Tutustu ELTAKO-sarjaan