ELTAKO - Valonsäädin - DL-CTV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312321430
Sähkönumero
2814380
Toimittajan tuotenumero
DL-CTV
Tukkuerä
10
DALI-ohjausyksikkö päivänvalon kulun ohjaamiseksi vuorokausirytmin mukaan, DT8-Tc-yhteensopivien valaisimien ohjaamiseen. Valaisinasennukseen tai uppoasennukseen. 59x33x15mm. Suojausluokka IP20.
DALI-ohjausyksikkö päivänvalon vuorokausikulun ohjaamiseksi vuorokausirytmin mukaan, DT8-Tc-yhteensopivien valaisimien ohjaamiseen. Valaisinasennukseen tai uppoasennukseen. 59 x 33 x 15mm. Suojausluokka IP20. Valmiustilan kulutus vain 0,12 wattia.
Laite, jolla ohjataan DALI-DT8 valaismia päivänvalon kulun mukaan vuorokausirytmissä.
DALI reaaliaikainen kello. Säädettävä automaattinen kesä-/talviajan vaihto.
Konfiguroitavissa: tilanne käyttäytyminen ja kirkkauskäyrä.
Aseta kello ja mukauta tarvittava päivänvalon kulku yksinkertaisesti DALI Cockpit -ohjelmistolla.
DALI CDC -moduuli saa virran suoraan DALI-väylän kautta.
Sisäinen akku kellolle (tehdastoimituksena asetettu paikalliseen aikaan (GMT +1)).
DALI-ohjausyksikkö päivänvalon vuorokausikulun ohjaamiseksi vuorokausirytmin mukaan, DT8-Tc-yhteensopivien valaisimien ohjaamiseen. Valaisinasennukseen tai uppoasennukseen. 59 x 33 x 15mm. Suojausluokka IP20. Valmiustilan kulutus vain 0,12 wattia.
Laite, jolla ohjataan DALI-DT8 valaismia päivänvalon kulun mukaan vuorokausirytmissä.
DALI reaaliaikainen kello. Säädettävä automaattinen kesä-/talviajan vaihto.
Konfiguroitavissa: tilanne käyttäytyminen ja kirkkauskäyrä.
Aseta kello ja mukauta tarvittava päivänvalon kulku yksinkertaisesti DALI Cockpit -ohjelmistolla.
DALI CDC -moduuli saa virran suoraan DALI-väylän kautta.
Sisäinen akku kellolle (tehdastoimituksena asetettu paikalliseen aikaan (GMT +1)).
ELTAKO -tuote
Tutustu ELTAKO-sarjaan


