ELTAKO - Valonsäädin - DL-RGB-R16A-DC12+

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312321591
Sähkönumero
2814373
Toimittajan tuotenumero
DL-RGB-R16A-DC12+
Tukkuerä
10
DALI LED himmennin RGB-värisäädöllä (DT8). DIN-kisko asennukseen. 98x17,5x56mm. Suojausluokka IP20.
DALI LED himmennin RGB-värisäädöllä. DIN-kisko asennukseen, DIN-EN 60715 TH35. 98 x 17,5 x 56mm. Suojausluokka IP20. Valmiustilan kulutus vain 0,12 wattia.
Suunniteltu ohjaamaan vakiojännitteisiä LED-moduuleja (CV) käyttöjännitteillä 12V - 48V, käyttötila DT8: DALI-osoite kirkkauden ja värin säätämiseen DALI DT8, tyyppi RGBWAF.
Käyttötapa Colour&Dim: aktivoidaan 2 DALI-osoitteella, yksi kirkkauden säätämiseksi ja toinen värin asettamiseksi. SwitchDim2: Toiminta kahden kytkintulon kautta mahdollistaa kirkkauden ja värin hallinnan ilman DALI-toimintoa.
Himmennysalue 0,1% - 100%.
Vaihdettava PWM-taajuus (122Hz / 244Hz / 488Hz / 976Hz).
Käyttöjännite 12V - 48V DC (LED-moduulien käyttöjännitteestä riippuen).
Liitäntävirta 16A. Suurin liitetty virta voidaan jakaa mille tahansa kanavalle.
Pieni valmiustilan kulutus.
Korkea hyötysuhde.
Konfigurointi DALI Cockpit PC -ohjelmiston ja DALI USB -liitännän kautta.
DALI LED himmennin RGB-värisäädöllä. DIN-kisko asennukseen, DIN-EN 60715 TH35. 98 x 17,5 x 56mm. Suojausluokka IP20. Valmiustilan kulutus vain 0,12 wattia.
Suunniteltu ohjaamaan vakiojännitteisiä LED-moduuleja (CV) käyttöjännitteillä 12V - 48V, käyttötila DT8: DALI-osoite kirkkauden ja värin säätämiseen DALI DT8, tyyppi RGBWAF.
Käyttötapa Colour&Dim: aktivoidaan 2 DALI-osoitteella, yksi kirkkauden säätämiseksi ja toinen värin asettamiseksi. SwitchDim2: Toiminta kahden kytkintulon kautta mahdollistaa kirkkauden ja värin hallinnan ilman DALI-toimintoa.
Himmennysalue 0,1% - 100%.
Vaihdettava PWM-taajuus (122Hz / 244Hz / 488Hz / 976Hz).
Käyttöjännite 12V - 48V DC (LED-moduulien käyttöjännitteestä riippuen).
Liitäntävirta 16A. Suurin liitetty virta voidaan jakaa mille tahansa kanavalle.
Pieni valmiustilan kulutus.
Korkea hyötysuhde.
Konfigurointi DALI Cockpit PC -ohjelmiston ja DALI USB -liitännän kautta.
ELTAKO -tuote
Tutustu ELTAKO-sarjaan


