ELTAKO - Valonsäädin - DL-TW-2LT-16A-DC12+

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312321478
Sähkönumero
2814369
Toimittajan tuotenumero
DL-TW-2LT-16A-DC12+
Tukkuerä
1
DALI-2 LED tunable white himmennin kirkkauden ja värilämpötilan erilliseen säätämiseen. Välikatto- tai pinta-asennukseen. 120x30x22mm. Suojausluokka IP20. DALI-2 LED himmennin kirkkauden ja värilämpötilan erilliseen säätämiseen. Välikatto- tai pinta-asennukseen. 120 x 30 x 22mm. Suojausluokka IP20. Valmiustilan kulutus vain 0,12 wattia.
DALI-2 sertifioitu. DALI-2 on DALI-standardin uusin sukupolvi, jossa on laajempi valikoima erilaisia toimintoja. DALI-2-laitteet sisältävät myös kaikki aiemmat DALI-toiminnot ja ovat siksi yhteensopivia myös vanhempien laitteiden kanssa.
Suunniteltu ohjaamaan vakiojännitteisiä LED-moduuleja (CV) käyttöjännitteillä 12V - 48V, käyttötila DT8: säädä kirkkautta ja värilämpötilaa DALI-osoitteella (laitetyyppi 8, värityyppi Tc).
Käyttötila Balance&Dim: aktivoidaan 2 DALI-osoitteen kautta, yksi kirkkauden säätämiseen ja toinen kanavan jakauman asettamiseen (esim. värilämpötila). Käyttötapa Dim2Warm: yksi DALI-osoite himmentääksesi ja muuttamaaksesi värilämpötilaa samanaikaisesti. SwitchDim2: käyttö 2 painiketulon kautta mahdollistaa kirkkauden ja värilämpötilan hallinnan ilman DALIa. Himmennysalue 0,1% - 100%.
Vaihdettava PWM-taajuus (122Hz / 244Hz / 488Hz / 976Hz).
Virtalähde tyypistä riippuen 12V - 28V DC tai 12V - 48V DC (LED-moduulien käyttöjännitteestä riippuen).
Liitäntävirta 16A. Suurin liitetty virta voidaan jakaa mille tahansa kanavalle.
Korkea hyötysuhde.
Konfigurointi DALI Cockpit PC -ohjelmiston ja DALI USB -liitännän kautta.
DALI-2 sertifioitu. DALI-2 on DALI-standardin uusin sukupolvi, jossa on laajempi valikoima erilaisia toimintoja. DALI-2-laitteet sisältävät myös kaikki aiemmat DALI-toiminnot ja ovat siksi yhteensopivia myös vanhempien laitteiden kanssa.
Suunniteltu ohjaamaan vakiojännitteisiä LED-moduuleja (CV) käyttöjännitteillä 12V - 48V, käyttötila DT8: säädä kirkkautta ja värilämpötilaa DALI-osoitteella (laitetyyppi 8, värityyppi Tc).
Käyttötila Balance&Dim: aktivoidaan 2 DALI-osoitteen kautta, yksi kirkkauden säätämiseen ja toinen kanavan jakauman asettamiseen (esim. värilämpötila). Käyttötapa Dim2Warm: yksi DALI-osoite himmentääksesi ja muuttamaaksesi värilämpötilaa samanaikaisesti. SwitchDim2: käyttö 2 painiketulon kautta mahdollistaa kirkkauden ja värilämpötilan hallinnan ilman DALIa. Himmennysalue 0,1% - 100%.
Vaihdettava PWM-taajuus (122Hz / 244Hz / 488Hz / 976Hz).
Virtalähde tyypistä riippuen 12V - 28V DC tai 12V - 48V DC (LED-moduulien käyttöjännitteestä riippuen).
Liitäntävirta 16A. Suurin liitetty virta voidaan jakaa mille tahansa kanavalle.
Korkea hyötysuhde.
Konfigurointi DALI Cockpit PC -ohjelmiston ja DALI USB -liitännän kautta.




