ELTAKO - Valonsäädin - DL-TW-2LT-R16A-DC12+

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312321485
Sähkönumero
2814370
Toimittajan tuotenumero
DL-TW-2LT-R16A-DC12+
Tukkuerä
1
DALI LED tunable white himmennin kirkkauden ja värilämpötilan erilliseen säätämiseen. DIN-kisko asennukseen. 98x17,5x56mm. Suojausluokka IP20. DALI LED himmennin kirkkauden ja värilämpötilan erilliseen säätämiseen. DIN-kisko asennukseen, DIN-EN 60715 TH35. 98 x 17,5 x 56mm. Suojausluokka IP20. Valmiustilan kulutus vain 0,12 wattia.
Laite, jossa on 2 DALI tunable white LED-himmennintä.
Suunniteltu ohjaamaan vakiojännitteisiä LED-moduuleja käyttöjännitteillä 12V - 48V.
2 DALI-osoitetta (laitetyyppi 8, värityyppi Tc).
Jokainen DT8-Tc-osoite mahdollistaa kirkkauden ja värilämpötilan erillisen hallinnan.
Himmennysalue 1% - 100%.
PWM-taajuus 488Hz.
Jännite 12V - 48V DC.
Liitäntävirta 16A. Suurin liitetty virta voidaan jakaa mille tahansa kanavalle.
Korkea hyötysuhde > 98%.
Konfigurointi DALI Cockpit PC -ohjelmiston ja DALI USB -liitännän kautta.
Asetukset:
Laite sisältää 2 DALI tunable white LED-himmennintä. DALI-osoitetta käytetään jokaisen himmentimen ohjaamiseen. Osoitteet tukevat DT8-komentoja (värityyppi Tc) kirkkauden ja värilämpötilan säätämiseksi 7-17 erillään toisistaan.
Laite, jossa on 2 DALI tunable white LED-himmennintä.
Suunniteltu ohjaamaan vakiojännitteisiä LED-moduuleja käyttöjännitteillä 12V - 48V.
2 DALI-osoitetta (laitetyyppi 8, värityyppi Tc).
Jokainen DT8-Tc-osoite mahdollistaa kirkkauden ja värilämpötilan erillisen hallinnan.
Himmennysalue 1% - 100%.
PWM-taajuus 488Hz.
Jännite 12V - 48V DC.
Liitäntävirta 16A. Suurin liitetty virta voidaan jakaa mille tahansa kanavalle.
Korkea hyötysuhde > 98%.
Konfigurointi DALI Cockpit PC -ohjelmiston ja DALI USB -liitännän kautta.
Asetukset:
Laite sisältää 2 DALI tunable white LED-himmennintä. DALI-osoitetta käytetään jokaisen himmentimen ohjaamiseen. Osoitteet tukevat DT8-komentoja (värityyppi Tc) kirkkauden ja värilämpötilan säätämiseksi 7-17 erillään toisistaan.




