ELTAKO - Valonsäädin - EUD12F

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttötapa - kosketuspainike
Kuorman tyyppi - yleiskäyttöinen
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Nimellisjännitealue - 230...230 V
Väri - sininen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312108086
Sähkönumero
2616815
Toimittajan tuotenumero
EUD12F
Tukkuerä
10
Käyttötapa:
kosketuspainike
Kuorman tyyppi:
yleiskäyttöinen
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Väri:
sininen
Halogeeniton:
kyllä
Nimellisteho, resistiivinen kuorma:
300...300 W
Kiinnitystapa:
muu
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Materiaali:
muovi
Johtimen poikkipinta-ala:
6...6 mm²
Laitteen leveys:
18 mm
Laitteen korkeus:
58 mm
Laitteen syvyys:
66 mm
Kokoonpano:
muu
Sovellusohjaus (Bluetooth):
ei
Kruunuvalonsäädin:
ei
Ala-aseman sisääntulo:
ei
Valaistustason muisti:
kyllä
Käytettävissä painikkeen kanssa:
kyllä
Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:
ei
Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:
ei
Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:
ei
Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:
ei
Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
matta
Läpinäkyvä:
ei
Taajuus:
50...50 Hz
Ohjausjännite:
8...230 V
Näennäisteho, induktiivinen kuorma:
300...300 VA
Näennäisteho, kapasitiivinen kuorma:
300...300 VA
Max. kytkentäteho LED:
300 W
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Yleishimmennin integroidulla verkonpoiskytkentäreleellä.
Integroidulla verkonpoiskytkentäreleellä, kytkettyjen piirien virran katkaisemiseen.
ELTAKO -tuote
Tutustu ELTAKO-sarjaan


