ELTAKO - Valonsäädin ilman N-jo.40-300W - FUD61NP-230V langaton Enocean

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Radiokaukosäätimellä - ei
Asennustapa - uppoasennus
Painiketila - kyllä
Kytkintila - ei
Väri - sininen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312300183
Sähkönumero
2814008
Toimittajan tuotenumero
FUD61NP-230V
Tukkuerä
5
Radiokaukosäätimellä:
ei
Asennustapa:
uppoasennus
Painiketila:
kyllä
Kytkintila:
ei
Väri:
sininen
Soveltuu valonsäätimeksi:
kyllä
Soveltuu impulssipainikkeeksi:
ei
Soveltuu rullaverhokytkimeksi:
ei
Soveltuu markiisikytkimeksi:
ei
Soveltuu markiisi-/rullaverhokytkimelle:
ei
Soveltuu kytkimeksi:
ei
Kotelossa:
kyllä
Putkikotelossa:
ei
Piirilevy/-moduuli:
ei
Virtalähde:
230 V AC
Radio-ohjelmointilaitteella:
ei
Radiopainikkeella:
ei
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Halogeeniton:
kyllä
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
matta
Kiinnitystapa:
muu
Läpinäkyvä:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Radiotaajuus:
868 MHz
Rolling code system:
kyllä
Komentojen lukumäärä:
32
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Langaton yleishimmennin ilman N-johdinta, kojerasiaan. R, L ja C kuormille, kork. 300W. Minimikuorma vain 40W.
Ei sovellu käytettäväksi 230V LED- ja energiansäästölamppujen kanssa, käytä näiden kanssa himmennintä N-liitännällä: FUD61NPN (Snro. 28 140 09).
- Uppoasennukseen, pituus 45mm, leveys 45mm, syvyys 33mm.
- Yleishimmenin R-, L- ja C-kuormille, kork. 300W, tuuletusolosuhteista riippuen.
- Automaattinen kuormatyypin R+L tai R+C tunnistus.
- N-johdinta ei tarvita, soveltuu siksi asennettavaksi suoraan jousipalautteisen painonapin taakse, vaikka N-johtoa ei olisikaan.
- Syöttö-, käyttö-, ja ohjausjännite 230V.
- Minimikuorma vain 40W.
- Nollapistekytkentä pehmeällä päälle ja poiskytkennällä kuorman suojaamiseksi.
- Säädetty valotaso pysyy muistissa sammutettaessa (muistitoiminto).
- Automaattinen, elektroninen ylikuormitus- ja lämpösuoja.
- Valaistuksen minimitaso voidaan säätää ylemmällä kiertokytkimellä.
- Ylemmällä kiertokytkimellä LRN-asennossa, voidaan yhteen himmentimeen opettaa enintään 35 langatonta painiketta, joista yksi tai useampi voi olla myös keskusohjauspainike.
- Himmennysnopeutta voidaan säätää alemmalla (dim-speed) himmennysnopeuden kiertokytkimellä, samalla muuttuu myös pehmeän päälle- ja poiskytkennän aika.
ELTAKO -tuote
Tutustu ELTAKO-sarjaan


