ELTAKO - Valonsäädin langaton,166x46x31 - FSG71/1-10V,1s,alak.40mA,600VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Radiokaukosäätimellä - ei
Asennustapa - muu
Painiketila - kyllä
Kytkintila - ei
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312316283
Sähkönumero
2616854
Toimittajan tuotenumero
FSG71/1-10V
Tukkuerä
10
Radiokaukosäätimellä:
ei
Asennustapa:
muu
Painiketila:
kyllä
Kytkintila:
ei
Väri:
valkoinen
Soveltuu valonsäätimeksi:
kyllä
Soveltuu impulssipainikkeeksi:
ei
Soveltuu rullaverhokytkimeksi:
ei
Soveltuu markiisikytkimeksi:
ei
Soveltuu markiisi-/rullaverhokytkimelle:
ei
Soveltuu kytkimeksi:
ei
Kotelossa:
kyllä
Putkikotelossa:
ei
Piirilevy/-moduuli:
ei
Virtalähde:
230 V AC
Radio-ohjelmointilaitteella:
ei
Radiopainikkeella:
ei
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Halogeeniton:
kyllä
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
matta
Kiinnitystapa:
muu
Läpinäkyvä:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Radiotaajuus:
868 MHz
Komentojen lukumäärä:
32
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Himmennystoimilaite 1-10V, yksi ei potentiaalivapaa sulkeutuva kosketin 600VA ja 1-10V:n ohjauslähtö 40mA. Alin valaistustaso ja himmennysnopeus säädettävissä. Herätysvalotoiminto, lastenhuonetoiminto ja torkkutoiminto
sekä vakiovalonsäätö ja master-slave-kytkentä. Valaistustilannetoiminnot
kytkettävissä PC:llä tai langattomilla painonapeilla. Kryptattu langaton viesti, kaksisuuntainentoiminto ja vahvistustoiminto kytkettävissä.
Valmiustilakulutus vain 1,4 W.
Kytkentäjännite 230V johdolla ja asennus esim. alaslaskettuun kattoon tai jalkalamppuun.
166mm pitkä, 46mm leveä ja 31mm syvä. Vedonpoisto päädyissä.
Painikkeet voidaan opettaa suunta/verhopainikkeena tai universaalina painikkeena:
Suunta/verhopainike, paina ylös on kirkastus ja piana alas on himmennys, lyhyt painallus ylös
on päälle ja alas on pois päältä.Tuplaklikkaus ylös ajaa täyden valaistustason. Tuplaklikkaus
alas kun valot päällä käynnistää nukahtamistoiminnon. Lastenhuonetoiminto käynnistyy ylös
painikkeesta.
Universaali painike, muuta suuntaa irroittamalla hetkeksi.


