ELTAKO - Valonsäädin - Langaton DALI-2 ohjain

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312328507
Sähkönumero
2826391
Toimittajan tuotenumero
FD2G71L-230V
Tukkuerä
10
Langaton EnOcean DALI-2 valonsäädin. Syöttöjännite 230V. Lähtövirta 200mA. Maks. 64kpl Dali-liitäntälaitteita. Broadcast-toiminto, scene-toiminto, multimaster-toiminto. 252x46x31mm.
Langaton DALI-2 -yhdyskäytävä, kaksisuuntainen. Valmiustilan kulutus vain 2 wattia.
FD2G71L DALI-yhdyskäytävän avulla, DALI-laitteita voidaan ohjata langattomien EnOcean-painikkeiden ja anturien avulla.
DALI2 sertifioitu. DALI2 on DALI-standardin uusin sukupolvi, jossa on laajempi valikoima erilaisia toimintoja. DALI2-laitteet sisältävät myös kaikki aiemmat DALI-toiminnot ja ovat siksi yhteensopivia myös vanhempien laitteiden kanssa.
Asennus esim. välikattoon tai valaisimen sisälle.
Pituus 252mm, leveys 46mm, korkeus 31mm. Vedonpoisto molemmissa päädyissä.
Syöttöjännite 230V/50Hz liittimissä N ja L.
IEC 62386 -standardin mukainen jännite DALI-laitteille annetaan liittimissä DA +/-.
Lähtövirta 200mA/ max. 250mA.
Oikosulun sattuessa virtalähde katkaisee syöttöjännitteen. Käytettävissä on myös mekanismi syklisiä päällekytkentä yrityksiä varten.
FD2G71L DALI-yhdyskäytävän avulla, DALI-laitteita voidaan ohjata langattomien EnOcean-painikkeiden ja anturien avulla.
Jopa 64 eri DALI ja DALI-2 laitetta sekä 64 eri DALI-2 tunnistinta voidaan ohjata yhdellä FD2G71L:llä, käytettävissä oleva virta huomioiden.
Ryhmiä 0-15 voidaan ohjata 'broadcast komennoilla'. Lisäksi DALI-tilanteita/scenejä 0-15 voidaan ohjata.
Sellaiset DALI-asennukset, joita halutaan ohjata täysin FD2G71L:llä, on konfiguroitava ryhmiin 0-15.
DALI-2-tunnistimien arviointi voidaan konfiguroida ja aktivoida PCT14-tietokoneohjelmalla.
Langaton DALI-2 -yhdyskäytävä, kaksisuuntainen. Valmiustilan kulutus vain 2 wattia.
FD2G71L DALI-yhdyskäytävän avulla, DALI-laitteita voidaan ohjata langattomien EnOcean-painikkeiden ja anturien avulla.
DALI2 sertifioitu. DALI2 on DALI-standardin uusin sukupolvi, jossa on laajempi valikoima erilaisia toimintoja. DALI2-laitteet sisältävät myös kaikki aiemmat DALI-toiminnot ja ovat siksi yhteensopivia myös vanhempien laitteiden kanssa.
Asennus esim. välikattoon tai valaisimen sisälle.
Pituus 252mm, leveys 46mm, korkeus 31mm. Vedonpoisto molemmissa päädyissä.
Syöttöjännite 230V/50Hz liittimissä N ja L.
IEC 62386 -standardin mukainen jännite DALI-laitteille annetaan liittimissä DA +/-.
Lähtövirta 200mA/ max. 250mA.
Oikosulun sattuessa virtalähde katkaisee syöttöjännitteen. Käytettävissä on myös mekanismi syklisiä päällekytkentä yrityksiä varten.
FD2G71L DALI-yhdyskäytävän avulla, DALI-laitteita voidaan ohjata langattomien EnOcean-painikkeiden ja anturien avulla.
Jopa 64 eri DALI ja DALI-2 laitetta sekä 64 eri DALI-2 tunnistinta voidaan ohjata yhdellä FD2G71L:llä, käytettävissä oleva virta huomioiden.
Ryhmiä 0-15 voidaan ohjata 'broadcast komennoilla'. Lisäksi DALI-tilanteita/scenejä 0-15 voidaan ohjata.
Sellaiset DALI-asennukset, joita halutaan ohjata täysin FD2G71L:llä, on konfiguroitava ryhmiin 0-15.
DALI-2-tunnistimien arviointi voidaan konfiguroida ja aktivoida PCT14-tietokoneohjelmalla.


