ELTAKO - Valonsäädin LED 4-200W kojera. - EUD61NPL,ei N-johd.painikeohj

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttötapa - kosketuspainike
Kuorman tyyppi - yleiskäyttöinen
Asennustapa - uppoasennus
Nimellisjännitealue - 230...230 V
Väri - sininen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
15 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4010312109618
Sähkönumero
2616870
Toimittajan tuotenumero
EUD61NPL-230V
Tukkuerä
10
Käyttötapa:
kosketuspainike
Kuorman tyyppi:
yleiskäyttöinen
Asennustapa:
uppoasennus
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Väri:
sininen
Halogeeniton:
kyllä
Nimellisteho, resistiivinen kuorma:
200...200 W
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Materiaali:
muovi
Johtimen poikkipinta-ala:
4...4 mm²
Laitteen leveys:
45 mm
Laitteen korkeus:
45 mm
Laitteen syvyys:
18 mm
Kokoonpano:
muu
Sovellusohjaus (Bluetooth):
ei
Kruunuvalonsäädin:
ei
Ala-aseman sisääntulo:
ei
Valaistustason muisti:
kyllä
Käytettävissä painikkeen kanssa:
kyllä
Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:
ei
Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:
ei
Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:
ei
Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:
ei
Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Läpinäkyvä:
ei
Ohjausjännite:
230...230 V
Näennäisteho, kapasitiivinen kuorma:
200...200 VA
Max. kytkentäteho LED:
200 W
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
18 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Valonsäädin/painikehimmennin ilman N-johdinta, koje- tai jakorasiaan, kaikille valaistuskuormille.
- 230V LED- ja energiansäästölampuille (ESL).
- Kuormankesto, laskevan reunan (trailing edge/takareuna) asetuksella P-AB maks. 200W.
- Kuormankesto, nousevan reunan (leading edge/etureuna) asetuksella P-AN max. 40W (suositus, maksimissaan 10kpl LED-valaisimia per himmennin).
- N-johdinta ei tarvita.
- Pituus 45mm, leveys 45mm, syvyys 18mm.
- Yleishimmenin R ja C kuormille, kork. 200W.
- Nollapistekytkentä pehmeällä päälle ja poiskytkennällä, kuorman suojaamiseksi.
- Ohjaus-, syöttö-, ja kytkentäjännite 230V.
- Minimikuorma 4W.
- Valmiustilan kulutus vain 0,5 wattia.
- Ohjaustulot sekä jousipalautteiselle painonapille että tavalliselle kytkimelle.
- Valaistuksen minimitaso säädettävissä.
- Uppoasennukseen koje- tai jakorasiaan.
- MOSFET-transistori.
- Jos 230V LED lamput palavat himmeästi sammuttamisen jälkeen, tulee asentaa GLE-pohjakuorma (snro. 28 141 50), rinnankytkentänä lampulle.
- Ei ole mahdollista kytkeä induktiivisia kuormia (kuten käämitettyjä muuntajia).
ELTAKO -tuote
Tutustu ELTAKO-sarjaan


