ELTAKO - Valonsäädin - Matter-silta, älypistoke, 300W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312328965
Sähkönumero
2616942
Toimittajan tuotenumero
FUD100-IPM
Tukkuerä
10
Älypistoke yleishimmennin, Matter Wi-Fi:n kautta sekä EnOcean yhteys. Matter-silta, jonka avulla langattomat EnOcean-laitteet, painikeet ja anturit voidaan yhdistää ohjaamaan himmennintä tai välittää ne eteenpäin eri ekosysteemeihin.
Älypistoke yleishimmennin ja Matter-silta IP-yhteydellä, Matter Wi-Fi:n kautta sekä EnOcean yhteys.
Hiljainen ja tarkka MOSFET-pohjainen valonsäätö.
Älypistorasia himmennintä voidaan ohjata millä tahansa Matter-yhteensopivalla sovelluksella suoraan Wi-Fi:n kautta. (esim. Apple Home, Home Assistant, Google Home, Amazon Alexa).
Voidaan ohjata suoraan millä tahansa langattomilla Eltakon EnOcean painikkeilla ja kaukosäätimillä.
Laite toimii myös Matter-siltana, joka tarkoittaa, että sen avulla erilaiset yhteensopivat EnOcean-laitteet, kuten langattomat ja paristottomat painikeet, anturit ja sensorit kuten ovi-/ikkunakoskettimet, termostaatit tai liiketunnistimet, voidaan välittää eteenpäin eri ekosysteemien sovelluksiin Matterin kautta, ohjaamaan mitä tahansa muita laitteita. Maksimissaan 30kpl antureita tai painikkeita per pistorasialaite.
Adapteri Schuko pistorasiaan (tyyppi F). Kosketussuojauksella.
Nollapistekytkentä pehmeällä päälle- ja poiskytkennällä, lamppujen suojaamiseksi.
Säädetty valotaso pysyy muistissa sammutettaessa (muistitoiminto).
Automaattinen elektroninen ylikuormitussuoja ja ylikuumenemissuoja.
Himmennettävät laskevan reunan (trailing edge) LED-lamput maksimissaan 300W ja nousevan reunan (leading edge) maksimissaan 100W. 230V hehkulamput ja halogeenilamput maksimissaan 300W.
Ei minimikuorman tarvetta.
Mitat 100×55×45mm (mitat ilman pistotulppaa).
REST-API rajapinta.
Valmiustilan kulutus vain 0,8W.
Wi-Fi-yhteys käyttää 2,4GHz:n taajuuskaistaa ja mahdollistaa OTA-päivitykset (Over-the-Air).
Tämä älypistorasia on Matter-sertifioitu, joten se voidaan yhdistää eri ekosysteemeihin.
Matterin kautta tapahtuvaa ohjausta varten tarvitaan yhteensopiva Matter-ohjain jokaista ekosysteemiä varten. Kuten Apple Homelle esimerkiksi HomePod mini, Amazon Alexalle esimerkiksi Echo Dot ja Google Homelle esimerkiksi Nest mini.
Ilmaisella ja suomenkielisellä ELTAKO Connect-appilla, voit muuttaa laitteen asetuksia ja konfigurointia. REST-API kehitysversio on saatavilla internetistä laitteen tuotesivuilta.
Älypistoke yleishimmennin ja Matter-silta IP-yhteydellä, Matter Wi-Fi:n kautta sekä EnOcean yhteys.
Hiljainen ja tarkka MOSFET-pohjainen valonsäätö.
Älypistorasia himmennintä voidaan ohjata millä tahansa Matter-yhteensopivalla sovelluksella suoraan Wi-Fi:n kautta. (esim. Apple Home, Home Assistant, Google Home, Amazon Alexa).
Voidaan ohjata suoraan millä tahansa langattomilla Eltakon EnOcean painikkeilla ja kaukosäätimillä.
Laite toimii myös Matter-siltana, joka tarkoittaa, että sen avulla erilaiset yhteensopivat EnOcean-laitteet, kuten langattomat ja paristottomat painikeet, anturit ja sensorit kuten ovi-/ikkunakoskettimet, termostaatit tai liiketunnistimet, voidaan välittää eteenpäin eri ekosysteemien sovelluksiin Matterin kautta, ohjaamaan mitä tahansa muita laitteita. Maksimissaan 30kpl antureita tai painikkeita per pistorasialaite.
Adapteri Schuko pistorasiaan (tyyppi F). Kosketussuojauksella.
Nollapistekytkentä pehmeällä päälle- ja poiskytkennällä, lamppujen suojaamiseksi.
Säädetty valotaso pysyy muistissa sammutettaessa (muistitoiminto).
Automaattinen elektroninen ylikuormitussuoja ja ylikuumenemissuoja.
Himmennettävät laskevan reunan (trailing edge) LED-lamput maksimissaan 300W ja nousevan reunan (leading edge) maksimissaan 100W. 230V hehkulamput ja halogeenilamput maksimissaan 300W.
Ei minimikuorman tarvetta.
Mitat 100×55×45mm (mitat ilman pistotulppaa).
REST-API rajapinta.
Valmiustilan kulutus vain 0,8W.
Wi-Fi-yhteys käyttää 2,4GHz:n taajuuskaistaa ja mahdollistaa OTA-päivitykset (Over-the-Air).
Tämä älypistorasia on Matter-sertifioitu, joten se voidaan yhdistää eri ekosysteemeihin.
Matterin kautta tapahtuvaa ohjausta varten tarvitaan yhteensopiva Matter-ohjain jokaista ekosysteemiä varten. Kuten Apple Homelle esimerkiksi HomePod mini, Amazon Alexalle esimerkiksi Echo Dot ja Google Homelle esimerkiksi Nest mini.
Ilmaisella ja suomenkielisellä ELTAKO Connect-appilla, voit muuttaa laitteen asetuksia ja konfigurointia. REST-API kehitysversio on saatavilla internetistä laitteen tuotesivuilta.


