ELTAKO - Valonsäädin - Monitoimi,DIN,400W,12-230V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttötapa - säätönuppi
Kuorman tyyppi - yleiskäyttöinen
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Nimellisjännitealue - 230...230 V
Väri - sininen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312109489
Sähkönumero
2616808
Toimittajan tuotenumero
EUD12D-UC
Tukkuerä
10
Käyttötapa:
säätönuppi
Kuorman tyyppi:
yleiskäyttöinen
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Väri:
sininen
Halogeeniton:
kyllä
Nimellisteho, resistiivinen kuorma:
400...400 W
Kiinnitystapa:
muu
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Materiaali:
muovi
Johtimen poikkipinta-ala:
6...6 mm²
Laitteen leveys:
18 mm
Laitteen korkeus:
58 mm
Laitteen syvyys:
66 mm
Kokoonpano:
muu
Sovellusohjaus (Bluetooth):
ei
Kruunuvalonsäädin:
ei
Ala-aseman sisääntulo:
ei
Valaistustason muisti:
kyllä
Käytettävissä painikkeen kanssa:
kyllä
Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:
ei
Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:
ei
Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:
ei
Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:
ei
Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
matta
Läpinäkyvä:
ei
Taajuus:
50...50 Hz
Ohjausjännite:
8...230 V
Näennäisteho, induktiivinen kuorma:
400...400 VA
Näennäisteho, kapasitiivinen kuorma:
400...400 VA
Max. kytkentäteho LED:
400 W
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Digitaalinen monitoimihimmennin DIN-kiskoon.
- Modulaarinen yksikkö kiskoasennukseen normin DIN-EN 60715 TH35 mukaisesti.
- 1 moduuli = leveys 18mm, syvyys 58mm.
- Yleishimmennin kork. 400W lampuille ja valaisimille, tuuletusolosuhteista riippuen.
- Soveltuu himmennettäville energiansäästölampuille (ESL) ja himmennettäville 230V:n LED-lampuille riippuen lampun elektroniikasta ja himmennystekniikasta.
- Yleinen ohjausjännite 12-230V UC ja lisäksi yleisjännite keskusohjaus ON ja OFF tulot 12-230V UC, keskitettyyn päälle- ja poiskytkentään.
- Ohjaustulot on sähköisesti eristetty syöttöjännitteestä ja kytkentäjännitteestä.
- Nollapistekytkentä pehmeällä päälle ja poiskytkennällä kuorman suojaamiseksi.
- Sähkökatkon sattuessa, himmentimen kytkentätila ja valaistustaso tallennetaan. Tarvittaessa, himmennin kytkeytyy takaisin päälle tallennetulla valaistustasolla, kun syöttöjännite on palautuu.
- Merkkivalollisen painikkeen virta kork. 5mA, ohjausjännitteen ollessa väh. 110V (ei DSD-toiminnossa).
- Automaattinen elektroninen ylikuormitussuoja ja ylilämpösuoja poiskytkennällä.
- Toiminnot ja ajat asetetaan etupaneelin MODE- ja SET-painikkeilla nestekidenäytöllä, käyttöohjeessa tai pikaohjeessa kuvatulla tavalla.
- Näppäinlukko voidaan myös asettaa.
- Voidaan ohjata millä tahansa jousipalautteisella 12-230V UC painikkeella.
- Voidaan ohjata myös ylös/alas erillisillä jousipalautteisella 12-230V UC painikkeilla.
Himmentimen toiminnot:
EUD - Yleishimmennin
Asetukset himmennysnopeudelle, valaistuksen minimi- ja maksimi-tasolle, muistitoiminto ja pehmeän päälle/pois-kytkennän nopeus varten sekä keskusohjaustulon prioriteetin valinta mahdollisuus. Valittavissa on energiansäästölamppu tai LED-toiminto (valaisimille jotka on pakotettava nousevan reunan/leading edge/takareunan-himmennykselle). Himmennys painonapilla, lyhyellä painalluksella päälle/pois ja pitkällä painalluksella himmennys ylös/alas.
DSD - Yleishimmennin, himmennys ylös/alas erillisillä painonapeilla
Yleishimmennin kuten EUD, mutta himmennys ylös/alas kahdella erillisellä suuntapainonapilla. Keskusohjattavissa yleisistä jännitetuloista (8-230 V UC).
Udo - Yleishimmennin, poistkytkentäviiveellä
Yleishimmennin kuten EUD mutta lisäksi säädettävissä poiskytkentäviive välillä 1-99min. Valittavissa myös poiskytkentävaroitus himmennyksellä, ja sen säädöksi voidaan valita välillä 1-3 minuuttia.
STS - Porrasvaloautomaatti, jossa valittavissa poiskytkentävaroitus himmentämällä
Päälle/pois, valonsäätöä ja jatkuvaa päälläolotoimintoa voidaan ohjata painikkeilla. Poiskytkentäviive säädettävissä välillä 1-99min. Valittavissa myös poiskytkentävaroitus himmennyksellä, ja sen säädöksi voidaan valita välillä 1-3 minuuttia.
MIN - Yleishimmennin, päällekytkentä MIN-tasolta ja kirkastuu MAX-tasolle säädetyssä ajassa
Yleishimmennin, joka kytkeytyy päälle asetetulla valaistuksen minimitasolla, kun ohjausjännite kytketään. Valaistus kirkastuu maksimitasolle asetetun himmennysajan (1 - 99 minuuttia) aikana. Ohjausjännitteen katketessa laite kytkeytyy välittömästi pois päältä myös aikajakson aikana.
MMX - Yleishimmennin, kuten MIN, mutta poiskytkentä MIN-tasolle, myös säädetyssä ajassa
Yleishimmennin, toimii muutoin kuten MIN-asetus, mutta kun ohjausjännite katkaistaan, alashimmennys jatkuu edelleen, kunnes asetettu valaistuksen minimitaso saavutetaan. Tämän jälkeen laite sammuu.
CG - Pulssigeneraattori, jossa säädettävät päälle/pois ajat
Pulssigeneraattori, jossa on säädettävät päälle/pois-ajat välillä 0,1 - 9,9 sekuntia. Valaistuksen maksimitaso on säädettävissä välillä 3 - 99%.
R - Kytkentärele, jossa pehmeän päälle- ja poiskytkennän säätö Kytkentärele, jossa on pehmeän päälle- ja poistkykennän (Soft ON/OFF) säätö välillä 0,1 - 9,9 sekuntia. Valaistuksen maksimitaso on säädettävissä välillä 3 - 99%.
ON - Pysyvästi päällä
OFF - Pysyvästi pois päältä
ELTAKO -tuote
Tutustu ELTAKO-sarjaan


