ELTAKO - Valonsäädin,ohjausj.8-230V UC - EUD61M-UC kojer.,100W/300W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttötapa - kosketuspainike
Kuorman tyyppi - yleiskäyttöinen
Asennustapa - uppoasennus
Nimellisjännitealue - 230...230 V
Väri - sininen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
15 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4010312107973
Sähkönumero
2616804
Toimittajan tuotenumero
EUD61M-UC
Tukkuerä
10
Käyttötapa:
kosketuspainike
Kuorman tyyppi:
yleiskäyttöinen
Asennustapa:
uppoasennus
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Väri:
sininen
Halogeeniton:
kyllä
Nimellisteho, resistiivinen kuorma:
400...400 W
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Materiaali:
muovi
Johtimen poikkipinta-ala:
4...4 mm²
Laitteen leveys:
45 mm
Laitteen korkeus:
45 mm
Laitteen syvyys:
18 mm
Kokoonpano:
muu
Sovellusohjaus (Bluetooth):
ei
Kruunuvalonsäädin:
ei
Ala-aseman sisääntulo:
ei
Valaistustason muisti:
kyllä
Käytettävissä painikkeen kanssa:
kyllä
Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:
ei
Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:
ei
Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:
ei
Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:
ei
Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
matta
Läpinäkyvä:
ei
Ohjausjännite:
8...230 V
Näennäisteho, induktiivinen kuorma:
400...400 VA
Näennäisteho, kapasitiivinen kuorma:
400...400 VA
Max. kytkentäteho LED:
400 W
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
18 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
ELTAKO -tuote
Tutustu ELTAKO-sarjaan


