ELTAKO - Valonsäädin - Paketti, EUD64NPN-IPM+EOA64

Eltako Gmbh
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Painiketila - kyllä

  • Kytkintila - kyllä

  • Väri - sininen

  • Kotelossa - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010312328323

Sähkönumero

2616934

Toimittajan tuotenumero

AP64EUD+E

Tukkuerä

10

Asennustapa:

uppoasennus

Painiketila:

kyllä

Kytkintila:

kyllä

Väri:

sininen

Kotelossa:

kyllä

Releiden määrä:

1

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

kyllä

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Himmenninpaketti. Sisältää yleishimmentimen EUD64NPN-IPM ja langattoman EnOcean plug-in adapterin EOA64 64-sarjan laitteille. Matter, Wi-Fi.

Himmenninpaketti, jossa samassa paketissa yleishimmennin EUD64NPN-IPM (Snro. 26 169 31) ja langaton EnOcean plug-in adapteri EOA64 (Snro. 26 169 32).

EUD64NPN-IPM
Matter-sertifioitu yleishimmennin.
LED- ja hehkulamppukuorma korkeintaan 300W. Minimikuormaa ei tarvita.

Himmennintä voidaan ohjata millä tahansa Matter-yhteensopivalla sovelluksella suoraan Wi-Fi:n kautta. (esim. Apple Home, Home Assistant, Google Home, Amazon Alexa). Ilmaisella ja suomenkielisellä ELTAKO Connect-appilla, voit muuttaa laitteen asetuksia ja konfigurointia.

Toimintoja voidaan laajentaa langattomalla EnOcean plug-in adapterilla EOA64, jonka avulla relettä voidaan ohjata myös millä tahansa langattomalla ja paristottomalla ELTAKOn EnOcean painikkeella.

Kaksi painiketuloa (E1, E2), mille tahansa johdolliselle jousipalautteiselle painikkeelle. Kaikki 64-sarjan laitteet toimivat Matter-siltana, joten niiden johdolliset painiketulot ja langattomat EnOcean painikkeet voidaan välittää eteenpäin Matteriin ohjaamaan mitä tahansa muita laitteita.

EOA64
Langaton EnOcean plug-in adapteri kaikkille ELTAKOn 64-sarjan laitteille. Uppoasennettavaksi yhdessä 64-sarjan laitteiden kanssa.

Pistokkeellinen EnOcean plug-in adapteri, voidaan kiinnittää kaikkien 64-sarjan laitteiden taakse ja sen avulla kaikki yhteensopivat ELTAKOn langattomat EnOcean-laitteet ja anturit, kuten langattomat ja paristottomat painikkeet, voidaan opettaa ohjaamaan 64-sarjan laitteita langattomasti. Lisäksi nämä EnOcean-laitteet voidaan välittää eteenpäin Matterin kautta ohjaamaan mitä tahansa muita laitteita.

Yhteen EOA64 adapteriin, voidaan yhdistää maksimissaan 30kpl eri langatonta EnOcean painiketta ja anturia.

Voidaan asentaa myös DIN-kiskoon U2RP-asennuspohjalla (Snro. 28 144 06).