ELTAKO - Valonsäädin - Valons./Astro-kellok.BT,600W

Eltako Gmbh
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010312110034

Sähkönumero

2616919

Toimittajan tuotenumero

EUD12NPN-BT/600W-230V

Tukkuerä

10

Monitoimi yleishimmennin jossa integroituna myös astro-kellokytkin. Bluetoothilla, ohjelmointi Eltako Connect appilla. LED-kuorma maks. 600W. Ohjaus painikkeella, erillisillä suuntapainikkeilla, keskusohjauspainikkeilla ja liiketunnistimilla.

Monitoiminen yleishimmennin jossa integroituna myös astro-kellokytkin. Bluetoothilla, ohjelmointi ilmaisella suomenkielisellä Eltako Connect appilla. Asennus DIN-kiskoon. Kuormankesto on kasvatettavissa entisestään LUD12 tehoyksikön avulla liittimistä X1 ja X2.

Liittimiin X1 ja X2 voidaan liittään LUD12 tehoyksikkö
(snro. 26 169 07), jonka avulla hehku- ja halogeenilamppujen kuormankestoa voidaan kasvattaa jopa 3400W asti. Tehoyksikön avulla voi kasvattaa LED-kuormankestoa tarvittaessa 100W per yksi tehoyksikkö. Tehoyksiköitä voidaan asentaa maksimissaan 9 kpl peräkkäin.

Ohjaus jousipalautteisella painikkeella
(A1-tulo) tai erillisillä himmennyksen suuntapainikkeilla (A1-tulo, yhdessä RTD-suuntapainikediodin kanssa 28 263 02), keskusohjauspainikkeilla (ZE/ZA-tulot) ja liiketunnistimilla (BM-tulo).

Aseta haluamasi valaisimen toiminta päälle ja pois kytkettäessä,vapaasti säädettävien kirkkaustasojen ja himmennysnopeuksien ansiosta.

Integroitu astro-kellokytkin automaattisille ohjelmille, joko kellonajan ja/tai auringon nousun- ja laskun mukaan. Myös automaattinen kesä/talviajan vaihto. Voit esimerkiksi ohjata valaistuksen päälle auringonlaskun aikaan himmennettynä ja liiketunnistimen avulla nostaa valaistuksen halutulle tasolle jne.

Lisäksi lastenhuone- ja nukahtamistoiminto, muistitoiminto, porrasvaloautomaatti, reletoiminto sekä monia muita toimintoja...