ELTAKO - Valonsäädin - Valons./Astro-kellokytk.BT,DIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312109991
Sähkönumero
2616918
Toimittajan tuotenumero
EUD12NPN-BT/300W-230V
Tukkuerä
10
Monitoimi yleishimmennin jossa integroituna myös astro-kellokytkin. Bluetoothilla, ohjelmointi Eltako Connect appilla. LED-kuorma maks. 300W. Ohjaus painikkeella, erillisillä suuntapainikkeilla, keskusohjauspainikkeilla ja liiketunnistimilla.
Monitoiminen yleishimmennin jossa integroituna myös astro-kellokytkin. Bluetoothilla, ohjelmointi ilmaisella suomenkielisellä Eltako Connect appilla. Asennus DIN-kiskoon.
Ohjaus jousipalautteisella painikkeella (A1-tulo) tai erillisillä himmennyksen suuntapainikkeilla (A1-tulo, yhdessä RTD-suuntapainikediodin kanssa 28 263 02), keskusohjauspainikkeilla (ZE/ZA-tulot) ja liiketunnistimilla (BM-tulo).
Aseta haluamasi valaisimen toiminta päälle ja pois kytkettäessä,vapaasti säädettävien kirkkaustasojen ja himmennysnopeuksien ansiosta.
Integroitu astro-kellokytkin automaattisille ohjelmille, joko kellonajan ja/tai auringon nousun- ja laskun mukaan. Myös automaattinen kesä/talviajan vaihto.
Voit esimerkiksi ohjata valaistuksen päälle auringonlaskun aikaan himmennettynä ja liiketunnistimen avulla nostaa valaistuksen halutulle tasolle jne.
Lisäksi lastenhuone- ja nukahtamistoiminto, muistitoiminto, porrasvaloautomaatti, reletoiminto sekä monia muita toimintoja...
Helppo ohjelmointi ilmaisella ja suomenkielisellä ELTAKO Connect-appilla.
Monitoiminen yleishimmennin jossa integroituna myös astro-kellokytkin. Bluetoothilla, ohjelmointi ilmaisella suomenkielisellä Eltako Connect appilla. Asennus DIN-kiskoon.
Ohjaus jousipalautteisella painikkeella (A1-tulo) tai erillisillä himmennyksen suuntapainikkeilla (A1-tulo, yhdessä RTD-suuntapainikediodin kanssa 28 263 02), keskusohjauspainikkeilla (ZE/ZA-tulot) ja liiketunnistimilla (BM-tulo).
Aseta haluamasi valaisimen toiminta päälle ja pois kytkettäessä,vapaasti säädettävien kirkkaustasojen ja himmennysnopeuksien ansiosta.
Integroitu astro-kellokytkin automaattisille ohjelmille, joko kellonajan ja/tai auringon nousun- ja laskun mukaan. Myös automaattinen kesä/talviajan vaihto.
Voit esimerkiksi ohjata valaistuksen päälle auringonlaskun aikaan himmennettynä ja liiketunnistimen avulla nostaa valaistuksen halutulle tasolle jne.
Lisäksi lastenhuone- ja nukahtamistoiminto, muistitoiminto, porrasvaloautomaatti, reletoiminto sekä monia muita toimintoja...
Helppo ohjelmointi ilmaisella ja suomenkielisellä ELTAKO Connect-appilla.
- MOSFET-transistori, kork. 300W.
- Automaattinen kuormantunnistus.
- Valmiustilan kulutus vain 0,3 wattia.
- Sovelluksen kautta voidaan asettaa valaistuksen minimi- ja maksimitaso, himmennysnopeus, lastenhuone- ja nukahtamistoiminto, liiketunnistintoimintoja, ON, OFF, TI, ER, ESV, TLZ, MIN, MMX-toiminnot, kytkentäohjelmat kellonaikojen ja/tai astrotoiminnon mukaan sekä päivämäärä, kellonaika ja sijainti, käyttöohjeen mukaisesti.
- Modulaarinen yksikkö kiskoasennukseen normin DIN-EN 60715 TH35 mukaisesti.
- 1 moduuli = leveys 18mm, syvyys 58mm.
- Yleishimmennin kork. 300W lampuille ja valaisimille, tuuletusolosuhteista riippuen.
- Soveltuu himmennettäville 230V:n LED-lampuille ja himmennettäville energiansäästölampuille (ESL) riippuen lampun elektroniikasta ja himmennystekniikasta.
- Pehmeä päälle- ja poiskytkentä, lamppujen ja valaisinten suojaamiseksi.
- Ohjaus-, syöttö- ja kytkentäjännite 230V.
ELTAKO -tuote
Tutustu ELTAKO-sarjaan


