ELTAKO - Valonsäädin - Yleishimmennin, WiFi, Matter

Eltako Gmbh
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Painiketila - kyllä

  • Kytkintila - ei

  • Väri - sininen

  • Kotelossa - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010312328316

Sähkönumero

2616931

Toimittajan tuotenumero

EUD64NPN-IPM

Tukkuerä

10

Asennustapa:

uppoasennus

Painiketila:

kyllä

Kytkintila:

ei

Väri:

sininen

Kotelossa:

kyllä

Releiden määrä:

0

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

kyllä

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Yleishimmennin, Matter Wi-Fi:n kautta. LED- ja hehkulamppukuorma korkeintaan 300W. Minimikuormaa ei tarvita. Toiminnot laajennettavissa langattomalla EnOcean plug-in adapterilla (EOA64).

Matter-sertifioitu yleishimmennin. Himmennintä voidaan ohjata millä tahansa Matter-yhteensopivalla sovelluksella suoraan Wi-Fi:n kautta. (esim. Apple Home, Home Assistant, Google Home, Amazon Alexa). Ilmaisella ja suomenkielisellä ELTAKO Connect-appilla, voit muuttaa laitteen asetuksia ja konfigurointia.

Toimintoja voidaan laajentaa langattomalla EnOcean plug-in adapterilla EOA64 (Snro. 26 169 32), jonka avulla himmennintä voidaan ohjata myös millä tahansa langattomalla ja paristottomalla ELTAKOn EnOcean painikkeella. Saatavana myös yhdessä himmenninpakettina, joka sisältää EUD64NPN-IPM + EOA64 (Snro. 26 169 34).

Kaksi painiketuloa (E1, E2), mille tahansa johdolliselle jousipalautteiselle painikkeelle. Kaikki 64-sarjan laitteet toimivat Matter-siltana, joten niiden johdolliset painiketulot ja langattomat EnOcean painikkeet voidaan välittää eteenpäin Matteriin ohjaamaan mitä tahansa muita laitteita.

  • Uppoasennukseen. 46x45mm, syvyys 20mm.
  • Voidaan asentaa myös DIN-kiskoon U2RP-asennuspohjalla (Snro. 28 144 06).
  • Ruuviliittimillä, enintään 2,5 mm2 johtimen poikkipinnoille.
  • Himmennettävät 230V laskevan reunan (trailing edge) LED-lamput korkeintaan 300W asti ja nousevan reunan (leading edge) LED-lamput korkeintaan 100W asti, ilmanvaihdosta riippuen (suositus, leading edge maks. 10kpl).
  • 230V hehku- ja halogeenilamput korkeintaan 300W asti ilmanvaihdosta riippuen.
  • Valmiustilan kulutus vain 0,7 wattia.
  • Nollapistekytkentä, himmentimen koskettimien sekä siihen kytketyn kuorman suojaamiseksi.
  • Syöttöjännite, kytkentäjännite ja ohjausjännite 110-240V AC.
  • Valaistuksen kirkkaustaso tallennetaan aina pois kytkettäessä (muistitoiminto).
  • Automaattinen elektroninen ylikuormitussuoja ja ylilämpötilan suoja, sammuttaa laitteen automaattisesti.
  • Kaksi sisääntuloliitintä mille tahansa johdolliselle jousipalautteiselle painikkeelle. Merkkivalollisen painikkeen käyttö ei ole sallittua.
  • Wi-Fi-yhteys käyttää 2,4GHz:n taajuuskaistaa ja mahdollistaa OTA-päivitykset (Over-the-Air).
  • Tämä himmennin on Matter-sertifioitu, joten se voidaan yhdistää eri ekosysteemeihin ja käyttää rinnakkain. Matterin kautta tapahtuvaa ohjausta varten tarvitaan yhteensopiva Matter-ohjain jokaista ekosysteemiä varten. Kuten Apple Homelle esimerkiksi HomePod mini, Amazon Alexalle esimerkiksi Echo Dot ja Google Homelle esimerkiksi Nest mini.