ELTAKO - Valvontarele 1s 230V/120µF DIN - SBR61-230V/120µF virranrajoitu

Eltako Gmbh
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Maksimi loisteho - 600 VA

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 16 A

  • Asennustapa - muu

  • Oikosulkuvirran rajoitin - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010312205464

Sähkönumero

2701940

Toimittajan tuotenumero

SBR61-230V/120?F

Tukkuerä

10

Maksimi loisteho:

600 VA

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

16 A

Asennustapa:

muu

Oikosulkuvirran rajoitin:

ei

Virranrajoitusrele kojerasiaan, kapasitiivinen, 230V/120μF, 1 sulkeutuva (NO) kosketin 10A/250V AC.

Kojerasia-asennukseen.
Pituus 45 mm, leveys 45 mm, syvyys 18 mm.

Maks. 120μF:n kapasitiivinen kuorma tasasuuntaajan jälkeen (esim. energiansäästölampputai tai HF-liitäntälaite) tai 6 μF suoraan verkosta (esim. rinnakkaiskompensoitu loisteputki).
Rajoitusvastus 24Ω, joka rajoittaa käynnistysvirran 15 millisekuntiin.
Energiansäästölamppujen, loisteputkien ja pienten loisteputkien kytkentävirta rajoittuu lyhyen päällekytkentäajan (n. 15 millisekuntia) avulla 10A:han tehovastuksen (24Ω) vaikutuksesta.
Virranrajoitusrele kytketään ohjattavan releen koskettimen ja kuorman väliin. Jatkuva kuorma kork. 600W, maksimikytkentätaajuus 600/h.

Kapasitiivista kuormaa koskeva selitys:
Ilmoitettu kapasitiivinen maksimikuorma suoraan verkosta on määrittävä tekijä esim. rinnakkaiskompen- soitaville loisteputkille ja perinteisille kuormille. Jos kondensaattori kytketään rinnakkain sähköverkkoon, määrittävä tekijä määrää oikean lamppukohtaisen mitoituksen. Ilmoitettu kapasitiivinen maksimikuorma tasasuuntaajan jälkeen on määrittävä tekijä energiansäästölampuille ja HF-liitäntälaitteille. Laskettavissa on 10μF:n kapasitanssi lamppua kohden.

ELTAKO -tuote

Tutustu ELTAKO-sarjaan