ELTAKO - Valvontarele 1s 230V/240µF DIN - SBR12-230V/240µF virranrajoitu

Eltako Gmbh
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Maksimi loisteho - 1200 VA

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 16 A

  • Asennustapa - DIN-kisko

  • Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq - 0.02 kA

  • Oikosulkuvirran rajoitin - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010312205457

Sähkönumero

2701939

Toimittajan tuotenumero

SBR12-230V/240?F

Tukkuerä

10

Maksimi loisteho:

1200 VA

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

16 A

Asennustapa:

DIN-kisko

Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:

0.02 kA

Oikosulkuvirran rajoitin:

ei

Virranrajoitusrele DIN-kiskoon, kapasitiivinen, 230V/240µF, 1 sulkeutuva (NO) kosketin 16A/250V AC.

Modulaarinen yksikkö kiskoasennukseen normin DIN-EN 60715 TH35 mukaisesti.
1 moduuli = leveys 18mm, syvyys 58mm.

Maks. 240μF:n kapasitiivinen kuorma tasasuuntaajan jälkeen (esim. energiansäästölampputai tai HF-liitäntälaite) tai 120μF suoraan verkosta (esim. rinnakkaiskompensoitu loisteputki).

Rajoitusvastus 12Ω, joka rajoittaa käynnistysvirran 15 millisekuntiin.
Energiansäästölamppujen, loisteputkien ja pienten loisteputkien kytkentävirta rajoittuu lyhyen päällekytkentäajan (n. 15 millisekuntia) avulla 20A:han tehovastuksen (12Ω) vaikutuksesta.
Virranrajoitusrele kytketään ohjattavan releen koskettimen ja kuorman väliin.
Jatkuva kuorma kork. 1200W, maksimikytkentätaajuus 600/h.

Kapasitiivista kuormaa koskeva selitys:
Ilmoitettu kapasitiivinen maksimikuorma suoraan verkosta on määrittävä tekijä esim. rinnakkaiskompen- soitaville loisteputkille ja perinteisille kuormille. Jos kondensaattori kytketään rinnakkain sähköverkkoon, määrittävä tekijä määrää oikean lamppukohtaisen mitoituksen. Ilmoitettu kapasitiivinen maksimikuorma tasasuuntaajan jälkeen on määrittävä tekijä energiansäästölampuille ja HF-liitäntälaitteille. Laskettavissa on 10 μF:n kapasitanssi lamppua kohden.

ELTAKO -tuote

Tutustu ELTAKO-sarjaan