ELTAKO - Valvontarele langaton lämmitys - FHK14 RS485,1+1,4A,DIN

Eltako Gmbh
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - ei

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

  • Asennustapa - DIN-kiskosovitin

  • Portaattomasti säädettävä - kyllä

  • Toimisuureen säätö - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010312313824

Sähkönumero

2701824

Toimittajan tuotenumero

FHK14

Tukkuerä

10

Väyläjärjestelmä KNX:

ei

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Asennustapa:

DIN-kiskosovitin

Portaattomasti säädettävä:

kyllä

Toimisuureen säätö:

kyllä

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

kyllä

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

kyllä

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Irroitettava väylämoduuli:

kyllä

Venttiilisuojaustoiminto:

ei

Manuaalinen kytkin:

kyllä

Enimmäiskytkentävirta (resistiiviseen kuormaan):

4 A

Lähtöjen lukumäärä:

2

Enimmäislähtövirta:

4 A

Kytkentäjännite:

230...230 V

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Langaton lämmitys/jäähdytys rele DIN-kiskoon, 1 + 1 sulkeutuvaa (NO) potentiaalivapaata kosketinta 4A/250V AC, soveltuu sähkölämmitykseen ja lämmitysventtiilien ohjaukseen, käytetään yhdessä antennimoduuli FAM14 kanssa.

Lämmitys / jäähdytys rele, 1 + 1 sulkeutuvaa (NO) potentiaalivapaata kosketinta 4 A/250 V AC, varustettu DX-tekniikalla. Kaksisuuntainen toiminta. Valmiustilan kulutus vain 0,1 wattia. Käytetään yhdessä antennimoduuli FAM14 (Snro. 28 140 22) kanssa.

Langattomien toimilaitteiden DIN-kisko asennukseen, tarvitaan aina vähintään yksi FAM14-antenni- moduuli jonka rinnalle asennetaan muut tarvittavat toimilaitteet. Langaton antennimoduuli FAM14 vastaanottaa vastaanottoalueellaan kaikki erilaisista painikkeista, sensoreista, vahvistimista ym. tulevat langattomat signaalit ja nämä signaalit välitetään edelleen RS485-liitännän kautta sarjaan kytkettyihin muihin RS485-väylän toimilaitteisiin: Eltakon RS485-väylään voidaan kytkeä jopa 126 kanavaa. Virransyöttö ja data muihin väylän laitteisiin FAM14:sta eteenpäin kulkee yläreunan jumpperiliittimien kautta.

ELTAKO -tuote

Tutustu ELTAKO-sarjaan