ELTAKO - Valvontarele virta - Virtarele,2xS0,16A,0-22kW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttökohde - muu
Syöttöjännite - 230...230 V
Syöttöjännitteen tyyppi - AC
Tukee CAN-protokollaa - ei
Tukee Modbus-protokollaa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 494 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4010312206836
Sähkönumero
2703580
Toimittajan tuotenumero
MFSR12DX-230V
Tukkuerä
10
Käyttökohde:
muu
Syöttöjännite:
230...230 V
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Tukee CAN-protokollaa:
ei
Tukee Modbus-protokollaa:
ei
Sisältää Ethernet-liitännän:
ei
RS-232 -liitäntä:
kyllä
RS-485 liityntä:
ei
Leveys:
54 mm
Syvyys:
58 mm
Korkeus:
83 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
MITTAA JA OHJAA AURINKOPANEELIEN TUOTTOA!
Monitoimivirtarele, virranmittaukseen ja kytkentään. Käyttö yhdessä sellaisten kaksisuuntaisten 3-vaihe energiamittarien kanssa, joissa on kaksi S0-lähtöä tai IR-liitäntä standardin IEC 62056-21 mukaisesti.
Voidaan käyttää esimerkiksi kytkemään haluttu kulutuslaite päälle ja pois päältä (esim. vesivaraaja) kun aurinkopaneelit tuottavat riittävästi sähköä. Säädettävä päälle- ja poiskytkennän arvo välillä 0-22kW sekä säädettävä päälle- ja poiskytkentäviive välillä 0-120min.
Käytä yhdessä esimerkiksi Eltakon kaksisuuntaisen energiamittarin kanssa:
Snro. 67 126 45 - DSZ15DZ-3x80A MID (MID-hyväksynnällä)
Snro. 67 126 47 - DSZ15DZE-3x80A (ilman MID-hyväksyntää)
- 1 sulkeutuva (NO) potentiaalivapaa kosketin 16A/250V AC
- DX-tekniikalla (nollapistekytkentä)
- Valmiustilan kulutus vain 0,6 wattia
Näiden liittimien avulla voidaan tarvittaessa ketjuttaa jopa kymmenen muuta MFSR12DX-230V monitoimivirtarelettä, jotta voidaan käyttää useita eri kytkentäkynnyksiä.
Kahden MFSR12DX-230V:n välinen kaapelin enimmäispituus on 10 metriä.
Toiminta:
Kytke päälle releen kosketin 1-2:
Kun energiansyötön asetettu tehoarvo (←) saavutetaan, alkaa päällekytkentäviive (AV), joka voidaan asettaa välillä 0, 1, 3, 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120 minuuttia, kiertokytkimellä (AV). Kiertokytkimen (AV) alla oleva punainen LED-merkkivalo vilkkuu niin kauan, kuin AV-aika on käynnissä. AV-ajan päätyttyä, releen kosketin kytkeytyy päälle, jos asetettu teho (kW) ei ole jälleen pudonnut asetetun kytkentärajan alapuolelle. Punainen TILA LED-merkkivalo palaa niin kauan. kuin releen kosketin on kiinni.
Kytke pois päältä releen kosketin 1-2:
Kun energiankulutukselle asetettu tehoarvo (→) saavutetaan, alkaa poistkytkentäviive (RV), joka voidaan asettaa välille 0, 1, 3, 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120 minuuttia, kiertokytkimellä (RV). Kiertokytkimen (RV) alla oleva punainen LED-merkkivalo vilkkuu niin kauan, kuin RV-aika on käynnissä. RV-ajan päätyttyä, releen kosketin kytkeytyy pois päältä, jos asetettu teho (kW) ei ole jälleen pudonnut asetetun kytkentärajan alapuolelle. Punainen TILA LED-merkkivalo on pois päältä aina, kun releen kosketin on auki.
Säädöt kiertokytkimillä:
Referenssi tehon kytkentäkynnyksen asettaminen (kW grid →).
Kytkentäkynnys, jolloin releen kosketin kytkeytyy pois päältä, asetetaan alarivin kiertokytkimellä (kW Grid →). Tällä säädettävät tehon arvot ovat 0, 0,5, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 22 kW.
Tuotetun tehon kytkentäkynnyksen asettaminen (kW grid ←). Kytkentäkynnys, jolloin releen kosketin kytkeytyy päälle, asetetaan alarivin kiertokytkimellä (kW Grid ←). Tällä säädettävät tehon arvot ovat 0, 0,5, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 22 kW.
S0-tulot, S01 (kulutettu sähkö →) ja S02 (tuotettu sähkö ←). Käytettävän energiamittarin mukaiset S0 pulssit/kWh, asetetaan niitä vastaavilla S01 ja S02 kiertokytkimillä. Näillä säädettävät arvot ovat 10, 100, 200, 500, 800, 1000, 2000 Imp/kWh.
AIR-tulo (OBIS-koodit IEC 62056-61:n mukaan).
Kiertokytkimellä AIR BA, voit valita sopivan käyttötilan.
ELTAKO -tuote
Tutustu ELTAKO-sarjaan


