ELTAKO - Vastaanotin langaton,230V - FRP70-230V 100x50x25 vahvistin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Nimellisjännite - 230 V
Väyläjärjestelmä KNX radio - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312306482
Sähkönumero
2814099
Toimittajan tuotenumero
FRP70-230V
Tukkuerä
10
Asennustapa:
pinta-asennus
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Nimellisjännite:
230 V
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
kyllä
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
1- ja 2-tason langaton vahvistin pienellä antennilla, asennus esim. välikattoon.
Tarvittaessa langaton antenni FA250 (snro. 2814015) voidaan liittää vahvistimeen.
Valmiustilan kulutus vain 0,6 wattia.
Syöttöjännite 230V. Kotelo on avattava, jotta voidaan 2 johtiminen verkkoliitäntäkaapeli (esim. liitäntäjohto europistokkeella) voidaan liittää. Valitse antennille mahdollisimman korkea sijainti optimaalista toimintaa varten, esim. välikattoon.
Tätä vahvistinta tarvitaan vain, jos rakennuksen olosuhteet, kuten paksut kiviseinät, metalli yms. estävät häiriöttömän langattoman signaalin kulkeutumisen tai langattoman painikkeen ja vastaanottimen välinen etäisyys on liian pitkä. Mukana toimitetun antennin sijaan on mahdollista liittää antenni FA250, jossa 250 cm johto tai FAG55E-, jossa 100 cm johto.
Sijoittamalla vahvistin optimaaliseen paikkaan, vastaanottoalueen kantamaa voidaan laajaa merkittävästi. Tehdasasetuksena 1-tason vahvistin on aktivoituna. Vain signaalit langattomilta painikkeilta/sensoreilta vastaanotetaan, testataan ja uudelleen lähetetään täydellä lähetysteholla. Muiden vahvistimien langattomia signaaleja ei huomioida tietojen määrän rajoittamiseksi.
Käytä kiertokytkintä vaihtaaksesi 2-tason tilaan. Silloin langattomat signaalit antureista ja toiselta 1-tason vahvistimilta toistetaan. Siksi signaali voidaan vastaanottaa ja vahvistaa kahdesti, 1-tason vahvistimelta 2-tason vahvistimelle. LED-merkkivalo välähtää lyhyesti aina kun langaton signaali vastaanotetaan. Muita langattomia vahvistimia ei tarvitse opettaa laitteeseen. Ne vastaanottavat ja vahvistavat signaaleja kaikilta langattomilta lähettimiltä vastaanottoalueensa sisällä.


