ELTAKO - Vastaanotin langaton - BPS55-L62

Eltako Gmbh
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010312323991

Sähkönumero

2826318

Toimittajan tuotenumero

BPS55-L62

Tukkuerä

5

Langaton blisteripaketti päälle/pois kytkentään, joka sisältää langattoman ja paristottoman F2T55E-wg painikkeen ja langattoman FL62-230V impulssireleen.

Langaton blisteripakattu tuotepaketti päälle/pois kytkentään, joka sisältää langattoman ja paristottoman F2T55E-wg painikkeen ja langattoman FL62-230V impulssireleen.

F2T55E-wg: Langaton ja paristoton 2-kanavainen painike E-Design55 kehyksellä, kehyksen ulkomitat 80x80mm, vivun mitat 55x55mm, korkeus 15mm (vipu käy myös Exxact kehykseen). Luo tarvittavan energian langattoman signaalin lähettämiseen painiketta painettaessa, joten ei tarvita johtoja, paristoja eikä painikkeessa ole valmiustilan kulutusta. 1-osaisella vivulla. Langaton ja paristoton painike 1-osaisella vivulla, voi lähettää kaksi eri signaalia, painikkeen ylä- ja alareunaa painettaessa. Langaton painike voidaan kiinnittää joko ruuvaamalla mille tahansa tasaiselle pinnalle tai liimaamalla mukana toimitettavalla tarrakalvolla seinälle, lasipinnoille tai huonekaluihin. Kojerasiaan kiinnitys uppokantaisilla ruuveilla.

FL62-230V: Langaton impulssirele esim. valaistuksen päälle/pois kytkentään, 10 A/250 V AC. 1 sulkeutuva (NO) potentiaalivapaa kosketin. 230 V LED- ja ESL-kuorma enintään 200 W, hehku- ja halogeenilamppukuorma enintään 1000 W. Uppoasennukseen. Pituus 49 mm, leveys 51 mm, syvyys 20 mm. Valmiustilan kulutus vain 0,4 wattia. Pistoliittimillä, johtimen poikkipinnoille 0,2 mm2 - 2,5 mm2. Yhteen releeseen voidaan opettaa 32 eri langatonta yleispainiketta (päälle/pois painikkeen samalta puolelta), suuntapainiketta (päälle/pois painikkeen vastakkaisilta puolilta), keskusohjauspainiketta tai liiketunnistinta, helpon naputustekniikan avulla. Releessä johdollisen painikkeen tulo, jolloin langattomalla painikkeella laitteen sisäisen antennin kautta ohjauksen lisäksi, tätä langatonta relettä voidaan ohjata perinteisellä johdotetulla jousipalautteisella 230V painikkeella. Merkkivalollisen painikkeen käyttö ei ole sallittua.

ELTAKO -tuote

Tutustu ELTAKO-sarjaan