ELTAKO - Vastaanotin langaton Enocean - FAM14, USB RS485,DIN,12VDC/8W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Sisältää näytön - ei
Sarjaporttien lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312313695
Sähkönumero
2814022
Toimittajan tuotenumero
FAM14
Tukkuerä
10
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Sisältää näytön:
ei
Sarjaporttien lukumäärä:
1
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
kyllä
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
2
Integroitu GSM-modeemi:
ei
Integroitu DCF-kello:
ei
Nimellisjännite:
230 V
Integroitujen sisääntulokanavien lukumäärä:
128
Integroitujen lähtökanavien lukumäärä:
126
Langaton antennimoduuli Eltakon RS485 väylään, vaihdettavalla antennilla.
Langattomien toimilaitteiden DIN-kisko asennukseen, tarvitaan aina yksi FAM14-antennimoduuli jonka rinnalle asennetaan muut tarvittavat toimilaitteet. FAM14 vastaanottaa langattomat signaalit ja välittää ne eteenpäin RS485-väylää pitkin.
- Langaton antennimoduuli Eltakon RS485 väylään, vaihdettavalla antennilla
- Varustettu omalla virtalähteellä 12V DC/8 W
- Valmiustilan kulutus vain 1W
- Tarvittaessa antennimoduuliin voidaan kytkeä ulkoinen lisäantenni FA250 tai FA200
- Modulaarinen yksikkö kiskoasennukseen normin DIN-EN 60715 TH35 mukaisesti.
- 2 moduulia = leveys 36 mm, syvyys 58 mm
- Käyttöjännite 230V
- Toimitukseen sisältyy: 1 Välikappale DS14, 2 vastusta Ω-merkinnällä, 1/2 moduulia, 3 jumpperia 1 moduulin levyinen (ml. 1 vara), 1 jumpperi 1,5 TE, 2 jumpperia 1/2 moduulin levyinen (ml. 1 vara) ja 1 kpl jumpperin asennustyökalu SMW14
- Langaton antennimoduuli FAM14 ottaa vastaan ja valvoo kaikkia lähettimistä ja vahvistimista tulevia langattomia signaaleja vastaanottoalueellaan
- Nämä signaalit välitetään edelleen RS485 väylän kautta sarjaan kytkettyihin toimilaitteisiin: Eltako RS485 -väylään voidaan liittää jopa 126 kanavaa
- Virransyöttö ja data kulkee jumpperien kautta
ELTAKO -tuote
Tutustu ELTAKO-sarjaan


