ELTAKO - Vastaanotin langaton - FEM65-wg

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus - kyllä
Kiinnitystapa - puristusasennus
Väyläjärjestelmä KNX radio - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312315934
Sähkönumero
2814182
Toimittajan tuotenumero
FEM65-WG
Tukkuerä
10
Asennustapa:
pinta-asennus
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
kyllä
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
kyllä
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
33 mm
Langaton vastaanotinantennimoduuli RS485 väylään. Pinta-asennus kotelossa yksittäisasennukseen, 84x84x30mm tai Eltako E-Design kehysjärjestelmään. Valmiustilan kulutus vain 0,5 wattia.
Antennin asennuslevy voidaan ruuvata tavallisen uppokojerasian päälle 60mm ruuvivälillä.
Kolme FEM tai FEM65 vastaanotinantennimoduulia, voidaan asentaa mihin tahansa rakennuksessa FAM14:n (28 140 22) lisäksi ja liittää FGW14 (28 140 33) yhdyskäytävämoduulin kautta pääväylään 4-johtimisella suojatulla puhelinkaapelilla (esim. suojatulla KLMA kaapelilla).


