ELTAKO - Vastaanotin langaton - FUA12-230V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Radiokaukosäätimellä - ei
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Painiketila - kyllä
Kytkintila - kyllä
Väri - sininen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312316955
Sähkönumero
2814236
Toimittajan tuotenumero
FUA12-230V
Tukkuerä
10
Radiokaukosäätimellä:
ei
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Painiketila:
kyllä
Kytkintila:
kyllä
Väri:
sininen
Soveltuu valonsäätimeksi:
ei
Soveltuu impulssipainikkeeksi:
kyllä
Soveltuu rullaverhokytkimeksi:
ei
Soveltuu markiisikytkimeksi:
ei
Soveltuu markiisi-/rullaverhokytkimelle:
ei
Soveltuu kytkimeksi:
kyllä
Kotelossa:
kyllä
Putkikotelossa:
ei
Piirilevy/-moduuli:
ei
Virtalähde:
230 V AC
Radio-ohjelmointilaitteella:
ei
Radiopainikkeella:
ei
Releiden määrä:
1
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Halogeeniton:
kyllä
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
matta
Kiinnitystapa:
muu
Läpinäkyvä:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Radiotaajuus:
868 MHz
Rolling code system:
kyllä
Komentojen lukumäärä:
32
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Langaton yleisrele vaihdettavalla antennilla, jossa yhdistettynä antennimoduuli ja 1-kanavainen rele. Impulssirele integroidulla reletoiminnolla, 1 potentiaalivapaa vaihtokosketin (CO) 10 A/250 V AC.
Langaton yleisrele FUA12 yhdistää langattoman antennimoduulin ja 1-kanavaisen impulssi ja työvirtareleen DX-tekniikalla. Samassa releessä impulssirele-toiminto (ESV) päälle/pois-kytkentään ja työvirtarele-toiminto (ER) jolloin rele vetää/päästää niin pitkään kun painiketta pidetään pohjassa. Lisäksi asetettavissa myös poistkytkentäviive välillä 2 - 120 minuuttia ja poiskytkentäviive poistkytkentävaroituksella.
- Pitkä langaton kantama
- Hehkulamppukuorma kork. 2000 W, varustettu DX-tekniikalla.
- Kaksisuuntainen toiminta.
- Salattu langaton tiedonsiirto.
- Valmiustilan kulutus vain 0,9 wattia.
- Modulaarinen yksikkö kiskoasennukseen normin DIN-EN 60715 TH35 mukaisesti.
- 2 moduulia = leveys 36 mm, syvyys 58 mm. Syöttöjännite 230 V.
- Antenni vaihdettavissa esim. FA250 Snro 28 140 15 kun asennus metallikoteloon
Langaton yleisrele FUA12 yhdistää langattoman antennimoduulin ja 1-kanavaisen impulssi ja työvirtareleen DX-tekniikalla.
Jos syöttöjännite katkeaa, kytkentätila säilytetään.
Kun virta on palautetaan, laite kytketään pois päältä määritetyssä tilassa.
Kuormaa ei saa kytkeä päälle asentamisen jälkeen, ennen kuin lyhyt automaattinen synkronointi virrankytkemisen jälkeen on päättynyt.
Patentoidun Eltako Duplex -tekniikan (DX) avulla, normaalisti potentiaalivapaat koskettimet voidaan silti kytkeä nollapisteessä 230 V AC 50 Hz ja vähentää siten merkittävästi niiden kulumista.
Liitä tätä varten yksinkertaisesti nollajohdin liittimeen (N) ja L liittimeen 15(L).
Virrankulutus valmiustilassa kasvaa tällöin vain 0,1 W.
Laitetta on mahdollista ohjata myös tavallisella johdollisella painonapilla liittimellää .
Tässä tapauksessa N-johto on kytkettävä liittimeen (N).
Merkkivalon virta ei ole sallittu.
230 V painike: ohjausjännite 0,4 mA, maks. rinnakkaiskapasitanssi 0,3 μF (noin pituus) (1000 m) ohjausjohdolle
ELTAKO -tuote
Tutustu ELTAKO-sarjaan


