ELTAKO - Väyläkytkin 230V DIN - FPP12 toimilaite Enocean

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Muut väyläjärjestelmät - muu
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 1
Vaiheiden lukumäärä - 3
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312311769
Sähkönumero
2814155
Toimittajan tuotenumero
FPP12
Tukkuerä
10
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Muut väyläjärjestelmät:
muu
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Vaiheiden lukumäärä:
3
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
kyllä
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
kyllä
Nimellisjännite:
230 V
Modulaarinen yksikkö kiskoasennukseen normin DIN-EN 60715 TH35 mukaisesti.
1 moduuli = leveys 18mm, syvyys 58mm.
Kahden ulkoisen johtimen välinen jännite: 400V/50Hz.
Taajuusalue 115-132kHz.
Vaihekytkin lisää kapasitiivista kytkentää kahden eri ulkojohtimen välillä, jos esimerkiksi laitteiston kaapeleita ei ole asennettu rinnakkain vähintään muutaman metrin etäisyydelle toisistaan (nauhakaapeleina tai vaippakaapeleina).
Varoitus: Vaihekytkin voidaan liittää vain johdonsuojakatkaisimen tulopuolelle.


