ELTAKO - Väyläliityntäyksikkö tarve2kpl - FBA14 RS485,DIN,monta ryhmäkes

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus - kyllä
Kiinnitystapa - muu
Väyläjärjestelmä KNX radio - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312313862
Sähkönumero
2814036
Toimittajan tuotenumero
FBA14
Tukkuerä
10
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
kyllä
Kiinnitystapa:
muu
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
kyllä
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Väyläkytkin RS485 väylän langallisiin kytkentöihin.
Modulaarinen yksikkö kiskoasennukseen normin DIN-EN 60715 TH35 mukaisesti.
1 moduuli = leveys 18mm, syvyys 58mm.
Liitäntä ja virransyöttö kytketään jumppereilla.
Väyläkytkin FBA14 voi liittää erilaisia väylien osia sekä vastata virransyötöstä.
Eri DIN-kiskoissa tai eri keskuksissa olevat väylän osat kytketään yhteen jokainen FBA14:llä ja 4-johtimisella suojatulla väyläjohdolla, esim. KLMA-kaapelilla. Kaikkien liitosjohtojen yhteenlaskettu kokonaispituus ei saa ylittää 100 metriä. Viimeiseen toimilaitteeseen tulee kytkeä 9mm leveä toinen päätevastus (toimitetaan FAM14:n tai FTS14KS:n mukana).
Väyläkytkin voidaan sijoittaa mihin tahansa kohtaan 14-sarjan laiterivillä.
Väylälinjan 4 johtoa on kytketään kahden FBA14:n liittimiin -12V, +12V, RSA ja RSB. Tehdastoimituksena alapuolen liittimiin <- +12V -> kiinnitetty jumpperi on jätettävä paikoilleen. Tämä jumpperi on pidettävä myös asennettuna, jos kytkentävirtalähde WNT15-12VDC/24W on kytketty +12V ja -12V liittimiin liiallisen virransyötön estämiseksi.
Jos FAM14:n tai FTS14KS:n kytkentävirtalähteen virtalähde ei riitä koko RS485 väylän virran syöttöön, kytkentävirtalähde WNT15-12VDC/24W voidaan liittää väyläkytkimen -12V ja +1 V liittimiin kapasiteetin lisäämiseksi. Tässä tapauksessa jumpperi on poistettava.
Väyläkytkimen vasemmalla puolella olevat toimilaitteet saavat virtansa FAM14- tai FTS14KS-laitteista, oikealla olevat toimilaitteet kytkentävirtalähteestä.
ELTAKO -tuote
Tutustu ELTAKO-sarjaan


