ELTAKO - Väyläliityntäyksikkö toiselle - BBV14 väyläkaapeli riviltä DIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Väyläjärjestelmä LON - ei
Liitäntöjen määrä - 2
Integroitu diagnostiikka - ei
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312315248
Sähkönumero
2814035
Toimittajan tuotenumero
BBV14
Tukkuerä
10
Asennustapa:
muu
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Liitäntöjen määrä:
2
Integroitu diagnostiikka:
ei
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
kyllä
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Väyläliitoskaapelia käytetään väylän ja 14-sarjan toimilaitteiden virransyötön liittämiseen. Pituus 45cm. 4-johtiminen johto, jossa pikaliittimet molemmissa päissä.
Väyläliitoskaapeli BBV14, kytkee yhteen väylän keskuksen eri rivien välillä. Kun halutaan kytkeä yhteen RS485 väylä 14-sarjan DIN-kisko laitteissa, jotka on sijoitettu keskuksen eri riveille, kytkentään liitoskaapelin pikaliitin ensimmäisen rivin viimeisestä laitteesta seuraavan rivin ensimmäiseen laitteeseen. Jos tarvitaan tätä pidempiä kytkentöjä, voidaan käyttää FBA14-väyläkytkintä.
ELTAKO -tuote
Tutustu ELTAKO-sarjaan


