ELTAKO - Väylämuunnin 230V langaton Eno - FDG14 RS485 DIN DALI 64kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Muut väyläjärjestelmät - muu
Malli / Tyyppi - moniliitäntä
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Protokolla - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312316085
Sähkönumero
2814305
Toimittajan tuotenumero
FDG14
Tukkuerä
10
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Muut väyläjärjestelmät:
muu
Malli / Tyyppi:
moniliitäntä
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Protokolla:
muu
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
kyllä
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
kyllä
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
2
Irrotussuojattu:
ei
LED-indikoinnilla:
kyllä
Päivitettävissä:
ei
Käyttöjännite:
12...12 V
Jännitetyyppi:
DC
Energiankulutus:
0.4 W
Järjestelmäsidonnainen:
ei
Visualisointi:
ei
Web-serveri:
ei
Radioliitäntä:
ei
Infrapunaliitäntä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
RS485-väylän DALI väylämuunnin (gateway), DIN-kisko asennukseen, kaksisuuntainen toiminta. Valmiustilan kulutus vain 1 W. Käytetään yhdessä antennimoduuli FAM14 kanssa.
ELTAKO -tuote
Tutustu ELTAKO-sarjaan


