ELTAKO - Väylämuunnin 36mm langaton - FPLG14 Powerline/Enocean DIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Malli / Tyyppi - valmistajakohtainen radioliitäntä
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Protokolla - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312316771
Sähkönumero
2814315
Toimittajan tuotenumero
FPLG14
Tukkuerä
10
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Malli / Tyyppi:
valmistajakohtainen radioliitäntä
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Protokolla:
muu
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
kyllä
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
kyllä
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
kyllä
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
2
Irrotussuojattu:
ei
LED-indikoinnilla:
kyllä
Päivitettävissä:
ei
Käyttöjännite:
12...12 V
Jännitetyyppi:
DC
Energiankulutus:
0.3 W
Järjestelmäsidonnainen:
ei
Visualisointi:
kyllä
Web-serveri:
ei
Radioliitäntä:
kyllä
Infrapunaliitäntä:
ei


