ELTAKO - Väylämuunnin - Langaton DALI-EnOcean väyläm.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312320921
Sähkönumero
2616914
Toimittajan tuotenumero
FDG62-230V
Tukkuerä
10
Langaton DALI-EnOcean väylämuunnin, uppoasennukseen. Mahdollistaa DALI-laitteiden ohjaamisen langattomilla Enocean-painikkeilla.
Langaton DALI väylämuunnin.
Tarvitsee myös virtalähteen DL-N2-80mA (Snro. 26 169 15).
Yhteen FDG62 väylämuuntimeen voidaan opettaa 32 eri langatonta yleispainiketta (päälle/pois painikkeen samalta puolelta), suuntapainiketta (päälle/pois painikkeen vastakkaisilta puolilta), keskusohjauspainiketta tai liiketunnistinta, tunable white ja 2-os. intensiteetti painiketta, helpon naputustekniikan avulla.
Langaton DALI väylämuunnin.
Tarvitsee myös virtalähteen DL-N2-80mA (Snro. 26 169 15).
Yhteen FDG62 väylämuuntimeen voidaan opettaa 32 eri langatonta yleispainiketta (päälle/pois painikkeen samalta puolelta), suuntapainiketta (päälle/pois painikkeen vastakkaisilta puolilta), keskusohjauspainiketta tai liiketunnistinta, tunable white ja 2-os. intensiteetti painiketta, helpon naputustekniikan avulla.
- Uppoasennukseen.
- Pituus 49mm, leveys 51mm, syvyys 20mm.
- Pistoliittimillä, johtimen poikkipinnoille 0,2mm2 - 2,5mm2.
- Kaksisuuntainen langaton toiminto kytkettävissä käyttöön.
- Virransyöttö 230V liittimissä N ja L.
- DALI-väylän virtalähde DL-N2-80mA ja maksimissaan 40 DALI-laitetta kytketään DALI-liittimiin.
- Yhdyskäytävä FDG62 ohjaa DALI-laitteita langattomilla Enocean-lähettimillä, painikkeilla ja antureilla.
- Vain broadcast-komentoja voidaan lähettää.
- Sisäisen antennin kautta tapahtuvan langattoman radiotaajuus ohjauksen lisäksi, voidaan kytkettyjä DALI-laitteita ohjata myös perinteisellä johdotetulla jousipalautteisella 230V painikkeella, joka asennetaan FDG62:n eteen.
- Merkkivalollisen painikkeen käyttö ei ole sallittua.
- FGD62 tallentaa sisäisesti himmennysarvon ja ilmoittaa tämän arvon palautesignaalina.
- Samat palautesignaalit luodaan, kuten laitteelle FD62NPN.
- Toimilaitteet voidaan sitten aktivoida palautesignaaleilla.
- FDG62 toimiiDALI-masterina.


