ELTAKO - Väylämuunnin langaton,PC/FEM - FGW14-USB,RS485,USB,PC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Malli / Tyyppi - moniliitäntä
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Protokolla - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312316054
Sähkönumero
2616865
Toimittajan tuotenumero
FGW14-USB
Tukkuerä
1
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Malli / Tyyppi:
moniliitäntä
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Protokolla:
muu
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
kyllä
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Irrotussuojattu:
ei
LED-indikoinnilla:
ei
Päivitettävissä:
ei
Käyttöjännite:
5...5 V
Jännitetyyppi:
DC
Energiankulutus:
0.3 W
Järjestelmäsidonnainen:
ei
Visualisointi:
ei
Web-serveri:
ei
Radioliitäntä:
ei
Infrapunaliitäntä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Yhdyskäytävä on vain yhden DIN-moduulin levyinen, mutta sillä on useita eri käyttötarkoituksia: Ohjausyksikön tai PC:n liittämiseen USB-liitännän kautta, FEM:n kytkemiseen, suoraan liitäntään RS232-rajapinnan ja PC:n kanssa, yhteyden muodostamiseksi vanhemman 12-sarjan väyläkomponentteihin tai väyläkontaktina kahdelle 14-sarjan RS485-väylälle. Liitäntä Eltakon RS485 väylään. Väylä ja virransyöttö kytketään jumppereilla. Käyttö yhdessä FAM14 tai FTS14KS kanssa.
ELTAKO -tuote
Tutustu ELTAKO-sarjaan


