ELTAKO - Väylämuunnin - Modbus,MQTT,WLAN/LAN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312328491
Sähkönumero
2826388
Toimittajan tuotenumero
ZGW16WL-IP
Tukkuerä
10
Energiamittarien Modbus ja MQTT yhdyskäytävä ELTAKOn Modbus- energiamittarien tietojen eteenpäin lähettämiseen IP-liitännän kautta. IP-yhteys joko LAN tai WLAN kautta. REST-API. DIN-kisko asennukseen.
Modbus/MQTT yhdyskäytävä IP-liitännällä, WLAN- tai LAN-verkon kautta. ELTAKOn Modbus- energiamittarien tietojen eteenpäin lähettämiseen IP-liitännän kautta.
Mahdollistaa energiamittarien nykyhetken tai historian tietojen seurannan ja visualisoinnin nettiselaimen ja ilmaisen suomenkielisen ELTAKO Connect -sovelluksen avulla joko paikallisesti samassa WLAN-verkossa, tai etänä VPN-tunnelin kautta. Kaikki historiatiedot tallennetaan paikallisesti suoraan ZGW16WL-IP-laitteeseen, joten mitään pilvipalveluita ei tarvita.
Mittaritietojen siirto MQTT:n ja REST API:n kautta.
Modbus/MQTT yhdyskäytävä IP-liitännällä, WLAN- tai LAN-verkon kautta. ELTAKOn Modbus- energiamittarien tietojen eteenpäin lähettämiseen IP-liitännän kautta.
Mahdollistaa energiamittarien nykyhetken tai historian tietojen seurannan ja visualisoinnin nettiselaimen ja ilmaisen suomenkielisen ELTAKO Connect -sovelluksen avulla joko paikallisesti samassa WLAN-verkossa, tai etänä VPN-tunnelin kautta. Kaikki historiatiedot tallennetaan paikallisesti suoraan ZGW16WL-IP-laitteeseen, joten mitään pilvipalveluita ei tarvita.
Mittaritietojen siirto MQTT:n ja REST API:n kautta.
- Yhdyskäytävä IP-liitännällä WLAN- tai LAN-verkon kautta.
- Valmiustilan kulutus vain 0,9W.
- 2 DIN-moduulia = 36 mm leveä, 58 mm syvä.
- WLAN-yhteys käyttää 2,4 GHz:n taajuuskaistaa.
- LAN-yhteys tapahtuu RJ45-liittimen kautta 10/100Base-T:llä.
- IP-yhteys joko LAN tai WLAN kautta.
- Yhdyskäytävä lähettää tietoja mistä tahansa ELTAKO Modbus -energiamittarista MQTT-protokollan ja REST-API:n avulla.
- Tiedot siirretään ZGW16WL-IP:stä mille tahansa ulkoiselle MQTT-välittäjälle.
- Lisätietoja MQTT:stä löydät osoitteesta: www.mqtt.org.
- Käyttöönotto ja nykyisten energiamittarien arvojen ja historiatietojen tarkastelu on mahdollista sekä ELTAKO Connect -sovelluksella että nettiliittymän kautta.
- Asetukset ja päivitykset tehdään web-käyttöliittymän kautta.
- REST API -tiedot on saatavilla nettisivuiltamme tuotekortista.


